Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2KME5-339167 Herst.-Nr.: 339167 EAN/GTIN: 4013364034426 |
| | |
|
| | |
| Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung Zweimetall für Dachrinnen Cu mit Klemmbock (St/tZn) und Zwischenplatte. Weitere Informationen: | | Klemmbereich Wulst: | 16-22 | Werkstoff Klemme: | Cu / St/tZn | Klemmbereich Rd: | 6-10 | Schraube: | di M8 x 20 | Werkstoff Schraube: | NIRO | Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): | & *) | Normenbezug: | DIN EN 62561-1 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube ohne Norm, dachrinnenklemme dehn, dachrinnen erdungsklemme, Aluminium, Bi-Metall, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, Cupal, Dach, Dachrinne, Doppelüberleger, EN 62561-1, Edelstahl, Klemmbock, Klemmen, Kupfer, NIRO, Rundleiter, V2A, Verbinder, Verbindungsbauteile, Zweischrauben, Zweischrauben-Überleger, längs, quer, verzinkt, Äusserer Blitzschutz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2KME5 | | | | | | € 6,90* | ab € 6,95* | € 6,95* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,60* | € 9,44* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,66* | € 9,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 6,71* | € 9,60* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,87* | € 9,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2KME5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2KME5 | | Versand: Lager 2KME5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,90* | | ab € 290,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|