| |
|
| Artikel-Nr.: 297-308.21.005 Herst.-Nr.: 308.21.005 EAN/GTIN: 4045012020451 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Die �berladebr�cke Typ BB dient zum Be- und Entladen von G�terwaggons an Bahnrampen. Hergestellt aus stranggepre�ten Spezialprofilen. Die Oberfl�che ist rutschsicher profiliert. Die F�hrungsschiene aus Stahl wird an das bauseits einbetonierte Rampenabschlu�profil (U-Profil mit Maueranker) angeschwei�t. Die Br�cke h�ngt in der Ruhestellung senkrecht vor der Rampenkante. Zum Verladen wird die Br�cke an dem eingelassenen, ausklappbaren Handgriff aus der F�hrungsschiene gehoben, mit der Zunge auf die Ladefl�che der G�terwaggons aufgelegt und wieder in die F�hrungsschiene eingeh�ngt. Auf Wunsch bieten wir eine Verklammerung an, soda� mehrere Br�cken miteinander verbunden werden k�nnen. Artikeldetails: - L�nge: 505 mm
- Breite: 1950 mm
- H�hendif. min.: -100 mm
- H�hendif. max.: +30 mm
- Tragkraft: 4000 kg/St�ck
- Gewicht: 41 kg/St�ck
|
| | |
| | | |
| |