| |
|
| Artikel-Nr.: 297-306.02.000 Herst.-Nr.: 306.02.000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Mit der dreiteiligen, mobilen �berladebr�cke ist es m�glich, gro�e H�henunterschiede zwischen Rampe und LKW auszugleichen und zwar an allen Nebenandockstellen oder an niederen Rampen, die f�r eine fest installierte �berladebr�cke zu wenig frequentiert sind. Mittels Stapler�ffnungen ist die MBD jederzeit einfach und schnell dorthin zu transportieren, wo sie ben�tigt wird. Eine optimale Hilfe, flexibel im Einsatz, platzsparend bei Nichtgebrauch, g�nstig im Preis. Artikeldetails: - L�nge: 4080 mm
- Breite: 1500 mm
- H�hendif. min.: +250 mm
- H�hendif. max.: +500 mm
- Tragkraft: 4000 kg/St�ck
- Gewicht: 293 kg/St�ck
|
| | |
| | | |
| |