| |
|
| Artikel-Nr.: 297-304.11.000 Herst.-Nr.: 304.11.000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Die SKB � Rampenladebr�cke wurde konstruiert um mittlere H�hendifferenzen bis ca. 200 mm zu �berbr�cken. Die Aluminium-Plattform und ein kugelgelagerter Laufwagen sorgen f�r ein einfaches Bedienen sowie ein sehr leichtes seitliches Verschieben. Dies erfolgt in einer Stahlf�hrungsschiene, die nach unten offen ist und somit nicht verschmutzen kann. Bei Nichtgebrauch steht die Br�cke senkrecht an der Rampenkante. Eine automatisch einrastende Fallsicherung verhindert ein unfreiwilliges Umsto�en der Plattform. Artikeldetails: - Ausf�hrung: verschiebbar, mit Segmentzunge
- L�nge: 855 mm
- Breite: 1250 mm
- H�hendif. min.: -130 mm
- H�hendif. max.: +80 mm
- Tragkraft: 4000 kg/St�ck
- Gewicht: 78 kg/St�ck
|
| | |
| | | |
| |