Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Federbr�cke verschiebbar, lackiert - L�nge 1500 Breite 1750 Tragkraft 5000 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Federbr�cke verschiebbar, lackiert - L�nge 1500 Breite 1750 Tragkraft 5000 kg/St�ck
Stahl-Federbr�cke verschiebbar, lackiert - L�nge 1500 Breite 1750 Tragkraft 5000 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-303.21.002
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     303.21.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke

Artikelbeschreibung:

Mit der Rampenladebr�cke Typ FBS wird ein sehr gro�er Bereich verschiedenster Verladesituationen abgedeckt. Mit Tragkr�ften bis 6000 kp k�nnen H�hendifferenzen bis 250 mm ausgeglichen werden. Hochwertige Farblackierungen oder eine Feuerverzinkung sch�tzen die Br�cken vor Korrosion. Alle Typen sind in station�rer und seitlich verschiebbarer Ausf�hrung erh�ltlich. Ein wartungsfreies Federsystem erm�glicht es, dass auch die gro�en Plattformen von nur einer Person bedient werden k�nnen. Ein gro� dimensioniertes nach unten offenes, selbstreinigendes Stahl � F�hrungsprofil sorgt f�r eine langj�hrige und leichte Verschiebbarkeit. Bei Nichtgebrauch steht die Br�cke senkrecht an der Rampenkante und ist mittels einer Fallsicherung gegen unfreiwilliges Umsto�en gesichert.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: verschiebbar, lackiert
  • L�nge: 1500 mm
  • Breite: 1750 mm
  • H�hendif. min.: - 190 mm
  • H�hendif. max.: +140 mm
  • Tragkraft: 5000 kg/St�ck
  • Gewicht: 320 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, klappbrücke altec, klappbrücke, überfahrbrücke b1750mm, Laderampe, �berladebr�cke, Verladerampe, Verladen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.073,60*
€ 2.199,04*
Lager 297
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.207,33*
€ 2.332,03*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.284,33*
€ 2.404,99*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.424,31*
€ 2.813,31*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.332,03*
€ 2.775,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.301,66*
€ 2.738,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.240,91*
€ 2.666,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.220,66*
€ 2.642,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.207,33*
€ 2.626,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
303.21.000
ab € 1.648,72*
Ähnlich
Altec
303.21.001
ab € 1.875,59*
Ähnlich
Altec
303.21.003
ab € 2.313,85*
Ähnlich
Altec
303.21.004
ab € 1.910,66*
Ähnlich
Altec
303.21.005
ab € 2.158,47*
Ähnlich
Altec
303.21.006
ab € 2.387,08*
Ähnlich
Altec
303.21.007
ab € 2.075,02*
Ähnlich
Altec
303.21.008
ab € 2.380,38*
Ähnlich
Altec
303.21.009
ab € 2.677,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.