Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Federbr�cke station�r mit Segmentzunge, verzinkt - L�nge 1565 Breite 2000 Tragkraft 5000 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Federbr�cke station�r mit Segmentzunge, verzinkt - L�nge 1565 Breite 2000 Tragkraft 5000 kg/St�ck
Stahl-Federbr�cke station�r mit Segmentzunge, verzinkt - L�nge 1565 Breite 2000 Tragkraft 5000 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-302.10.003
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     302.10.003
EAN/GTIN:
     4045012023131
Suchbegriffe:
Laderampe
�berladebr�cke
Verladerampe
LKW

Artikelbeschreibung:

Mit der Rampenladebr�cke Typ FBS wird ein sehr gro�er Bereich verschiedenster Verladesituationen abgedeckt. Mit Tragkr�ften bis 6000 kp k�nnen H�hendifferenzen bis 250 mm ausgeglichen werden. Hochwertige Farblackierungen oder eine Feuerverzinkung sch�tzen die Br�cken vor Korrosion. Alle Typen sind in station�rer und seitlich verschiebbarer Ausf�hrung erh�ltlich. Ein wartungsfreies Federsystem erm�glicht es, dass auch die gro�en Plattformen von nur einer Person bedient werden k�nnen. Ein gro� dimensioniertes nach unten offenes, selbstreinigendes Stahl � F�hrungsprofil sorgt f�r eine langj�hrige und leichte Verschiebbarkeit. Bei Nichtgebrauch steht die Br�cke senkrecht an der Rampenkante und ist mittels einer Fallsicherung gegen unfreiwilliges Umsto�en gesichert.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: station�r, mit Segmentzunge, verzinkt
  • L�nge: 1565 mm
  • Breite: 2000 mm
  • H�hendif. min.: -220 mm
  • H�hendif. max.: +165 mm
  • Tragkraft: 5000 kg/St�ck
  • Gewicht: 330 kg/St�ck

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.119,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.361,46*
€ 2.810,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.325,96*
€ 2.767,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.219,08*
€ 2.640,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.164,98*
€ 2.576,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.119,11*
€ 2.521,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
302.10.000
ab € 1.710,54*
Ähnlich
Altec
302.10.001
ab € 1.695,44*
Ähnlich
Altec
302.10.002
ab € 2.030,63*
Ähnlich
Altec
302.10.004
ab € 1.871,72*
Ähnlich
Altec
302.10.005
ab € 2.000,58*
Ähnlich
Altec
302.10.006
ab € 2.307,18*
Ähnlich
Altec
302.10.007
ab € 1.973,68*
Ähnlich
Altec
302.10.008
ab € 2.243,60*
Ähnlich
Altec
302.10.009
ab € 2.484,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.