Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Federbr�cke verschiebbar - L�nge 1565 Breite 1500 Tragkraft 4500 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Federbr�cke verschiebbar - L�nge 1565 Breite 1500 Tragkraft 4500 kg/St�ck
Alu-Federbr�cke verschiebbar - L�nge 1565 Breite 1500 Tragkraft 4500 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-301.21.001
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     301.21.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke

Artikelbeschreibung:

Mit der Rampenladebr�cke Typ FBA, wird ein sehr gro�er Bereich verschiedenster Verladesituationen abgedeckt. Durch die Verwendung von leichten Aluminium � Profilen k�nnen Plattforml�ngen bis ca. 2500 mm hergestellt und somit H�hendifferenzen bis ca. 300 mm �berwunden werden.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: verschiebbar
  • L�nge: 1565 mm
  • Breite: 1500 mm
  • H�hendif. min.: - 215 mm
  • H�hendif. max.: + 175 mm
  • Tragkraft: 4500 kg/St�ck
  • Gewicht: 184 kg/St�ck

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.460,50*
€ 2.622,73*
Lager 297
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.603,81*
€ 2.784,83*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.704,47*
€ 2.871,83*
Frei Haus
ab € 3.475,18*
€ 3.662,43*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.784,83*
€ 3.313,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.734,56*
€ 3.254,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.656,00*
€ 3.160,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.620,17*
€ 3.118,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.603,81*
€ 3.098,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altec
E845111
ab € 121,83*
Zubehör
Altec
E845110
ab € 83,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.