Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladerampe mit Rand - L�nge 3285 Breite 520 Tragkraft 6820 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladerampe mit Rand - L�nge 3285 Breite 520 Tragkraft 6820 kg/Paar
Verladerampe mit Rand - L�nge 3285 Breite 520 Tragkraft 6820 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-170.10.005
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     170.10.005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampe altec
auffahrrampen

Artikelbeschreibung:

Diese Verladeschienen wurden speziell entwickelt um schwere Baumaschinen mit Vollgummibereifung oder Stahlketten, Stapler und Arbeitsb�hnen zu verladen. Die Fahrfl�che besteht aus einem geschlossenen, rutschsicheren Aluminiumprofil.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: mit Rand
  • L�nge: 3285 mm
  • Breite innen: 400 mm
  • Breite au�en: 520 mm
  • H�hendif.: 680 - 890 mm
  • Tragkraft: 6820 kg/Paar
  • Gewicht: 52 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Rampe, Rampen, Verladeschiene, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
15 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.390,06*
€ 1.538,45*
35 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.512,35*
€ 1.649,73*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.538,45*
€ 1.830,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.503,56*
€ 1.789,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.433,78*
€ 1.706,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.410,52*
€ 1.678,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.390,06*
€ 1.654,17
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1.390,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
300.20.005
ab € 2.608,64*
Ähnlich
Altec
300.20.006
ab € 2.863,10*
Ähnlich
Altec
300.20.007
ab € 2.614,22*
Ähnlich
Altec
300.20.008
ab € 2.917,45*
Ähnlich
Altec
300.20.009
ab € 3.196,53*
Ähnlich
Altec
300.20.010
ab € 3.073,10*
Ähnlich
Altec
300.20.011
ab € 3.239,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.