Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrkei - L�nge 1450 Breite 450 H�he 350 Tragkraft 30000 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Auffahrkei - L�nge 1450 Breite 450 H�he 350 Tragkraft 30000 kg/Paar
Auffahrkei - L�nge 1450 Breite 450 H�he 350 Tragkraft 30000 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-134.80.000
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     134.80.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rampe
Rampen
Verladeschiene
Verladeschienen

Artikelbeschreibung:

Diese Auffahrkeile sind bestens geeignet f�r die Verladung von schweren Fahrzeugen, wie Bagger, Radlader oder andere Baumaschinen, die auch mit Stahlketten ausger�stet sein k�nnen.

Artikeldetails:

  • L�nge: 1450 mm
  • Breite: 450 mm
  • H�hendifferenz: 350 mm
  • Tragkraft: 30000 kg/Paar
  • Gewicht : 50 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.991,12*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1.991,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2.210,83*
€ 2.630,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 2.189,16*
€ 2.605,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 2.091,83*
€ 2.489,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2.040,50*
€ 2.428,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.991,12*
€ 2.369,43
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
134.80.001
ab € 2.635,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.