Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarrenschiene ohne Rand- L�nge 3950 Breite 600 Tragkraft 495 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarrenschiene ohne Rand- L�nge 3950 Breite 600 Tragkraft 495 kg/St�ck
Sackkarrenschiene ohne Rand- L�nge 3950 Breite 600 Tragkraft 495 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-110.01.050
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     110.01.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rampe
Rampen
Verladeschiene
Verladeschienen

Artikelbeschreibung:

Die Sackkarrenschiene wird vorzugsweise dort eingesetzt, wo eine Verladung mit luftbereiften Fahrzeugen stattfindet.
Die Getr�nkebranche, M�bel- und Umzugsfirmen sind die Hauptnutzer dieser leichten, rutschsicheren Verladehilfe.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: ohne Rand
  • L�nge: 3950 mm
  • Breite innen: 540 mm
  • Breite au�en: 600 mm
  • H�hendif.: 880 - 1110 mm
  • Tragkraft: 495 kg/Paar
  • Gewicht: 36 kg/St�ck

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 546,93*
€ 636,42*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 706,09*
€ 817,30*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,42*
€ 757,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,63*
€ 752,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,57*
€ 730,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,39*
€ 703,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,93*
€ 650,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.120
ab € 1.311,33*
Ähnlich
Altec
081.01.119
ab € 1.344,18*
Ähnlich
Altec
081.01.118
ab € 1.117,08*
Ähnlich
Altec
081.01.121
ab € 1.421,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.