Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrschiene mit Rand - L�nge 1970 Breite 400 Tragkraft 3310 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Auffahrschiene mit Rand - L�nge 1970 Breite 400 Tragkraft 3310 kg/Paar
Auffahrschiene mit Rand - L�nge 1970 Breite 400 Tragkraft 3310 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-110.00.026
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     110.00.026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Artikelbeschreibung:

Diese Rampen sind f�r die Verladung von leichten bis mittelschweren Fahrzeugen wie Baumaschinen, Gartenger�ten oder Rasentraktoren, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausger�stet sind, geeignet. Die Fahrfl�che ist im unteren Teil der Anfahrfl�che verst�rkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verl�ngert.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: mit Rand
  • L�nge: 1970 mm
  • Breite innen: 340 mm
  • Breite au�en: 400 mm
  • H�hendif.: 430 - 540 mm
  • Tragkraft: 3310 kg/Paar
  • Gewicht: 18 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampe altec, auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
16 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 544,89*
€ 631,99*
36 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 621,41*
€ 718,65*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 631,99*
€ 752,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 620,28*
€ 738,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 596,29*
€ 709,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 576,50*
€ 686,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 544,89*
€ 648,42
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 544,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
110.00.029
ab € 657,28*
Ähnlich
Altec
110.00.030
ab € 686,45*
Ähnlich
Altec
110.00.036
ab € 781,87*
Ähnlich
Altec
110.01.012
ab € 758,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.