| |
|
| Artikel-Nr.: 297-082.55.005 Herst.-Nr.: 082.55.005 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Diese Aluminium-Verladeschienen, die aus einem Strangpressprofil hergestellt werden, bieten ein ideales Verh�ltnis zwischen Eigengewicht und Belastbarkeit. Mit einer Innenbreite von 150 mm sind sie sehr gut geeignet um z.B. Motorr�der, Hochdruckreiniger, Generatoren, Rollst�hle usw. zu verladen. Durch die Profilierung k�nnen diese Schienen w�hrend des Transports platzsparend ineinander gelegt werden. Ausf�hrung faltbar. Artikeldetails: - L�nge: 1485 mm
- L�nge gefaltet: 835 mm
- Breite: 155 mm
- Breite au�en: 230 mm
- H�hendif.: 210 - 380 mm
- Tragkraft: 500 kg/Paar
- Gewicht: 6 kg/St�ck
Hinweis: �blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen, Faltrampe, Faltschiene, Rollirampe, Rollischiene |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 167,86* | € 203,47* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 169,08* | € 228,83* | | | | Lager 297 | 8 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 254,72* | € 302,18* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 302,70* | € 354,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 297 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 254,72* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 297 | | Versand: Lager 297 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|