Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe faltbar - L�nge 2045 Breite 300 Tragkraft 840 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Auffahrrampe faltbar - L�nge 2045 Breite 300 Tragkraft 840 kg/Paar
Auffahrrampe faltbar - L�nge 2045 Breite 300 Tragkraft 840 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-081.55.021
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.55.021
EAN/GTIN:
     4045012002242
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Artikelbeschreibung:

Faltbare AOS Rampen bestehen aus einer hochfesten, witterungsbest�ndigen Aluminiumlegierung und wurden entwickelt, um bei geringer Bauh�he und minimalem Gewicht eine relativ hohe Tragkraft zu erreichen.
Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt f�r einen homogenen �bergang vom Erdboden auf die Schienen. Standardm��ig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.

Artikeldetails:

  • L�nge: 2045 mm
  • L�nge gefaltet: 1105 mm
  • Breite: 300 mm
  • H�hendif.: 320 - 560 mm
  • Tragkraft: 840 kg/Paar
  • Gewicht: 13 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 567,68*
€ 656,90*
29 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 714,79*
€ 819,19*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 656,90*
€ 781,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 653,34*
€ 777,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 629,76*
€ 749,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 607,67*
€ 723,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 567,68*
€ 675,54
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 567,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.051
ab € 638,40*
Ähnlich
Altec
081.01.048
ab € 334,25*
Ähnlich
Altec
081.01.053
ab € 530,85*
Ähnlich
Altec
081.01.050
ab € 522,94*
Ähnlich
Altec
081.01.052
ab € 745,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.