Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rampe - L�nge 1995 Breite 800 Tragkraft 1285 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rampe - L�nge 1995 Breite 800 Tragkraft 1285 kg/St�ck
Rampe - L�nge 1995 Breite 800 Tragkraft 1285 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-081.01.054
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen alu
auffahrrampen

Artikelbeschreibung:

AOS Rampen bestehen aus einer hochfesten, witterungsbest�ndigen Aluminiumlegierung und wurden entwickelt, um bei geringer Bauh�he und minimalem Gewicht eine relativ hohe Tragkraft zu erreichen.
Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt f�r einen homogenen �bergang vom Erdboden auf die Schienen. Standardm��ig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.

Artikeldetails:

  • L�nge: 1995 mm
  • Breite: 800 mm
  • H�he: 70 mm
  • H�hendif.: 310 - 540 mm
  • Tragkraft: 1285 kg/St�ck
  • Gewicht: 37 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: Rampe, Rampen, Verladeschiene, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 686,45*
€ 793,07*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 849,68*
€ 972,09*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,07*
€ 943,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,79*
€ 933,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,12*
€ 896,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,56*
€ 864,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,45*
€ 816,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.036
ab € 411,72*
Ähnlich
Altec
081.01.035
ab € 305,27*
Ähnlich
Altec
081.01.037
ab € 331,50*
Ähnlich
Altec
081.01.038
ab € 387,52*
Ähnlich
Altec
081.01.031
ab € 1.099,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.