Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rampe - L�nge 1995 Breite 600 Tragkraft 870 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rampe - L�nge 1995 Breite 600 Tragkraft 870 kg/St�ck
Rampe - L�nge 1995 Breite 600 Tragkraft 870 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-081.01.048
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.048
EAN/GTIN:
     4045012001672
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Artikelbeschreibung:

AOS Rampen bestehen aus einer hochfesten, witterungsbest�ndigen Aluminiumlegierung und wurden entwickelt, um bei geringer Bauh�he und minimalem Gewicht eine relativ hohe Tragkraft zu erreichen.
Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt f�r einen homogenen �bergang vom Erdboden auf die Schienen. Standardm��ig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.

Artikeldetails:

  • L�nge: 1995 mm
  • Breite: 600 mm
  • H�he: 60 mm
  • H�hendif.: 310 - 540 mm
  • Tragkraft: 870 kg/St�ck
  • Gewicht: 21 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 335,34*
€ 393,07*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 364,72*
€ 433,72*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,74*
€ 501,24*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,07*
€ 467,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,81*
€ 462,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,11*
€ 446,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,22*
€ 434,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,34*
€ 399,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.036
ab € 411,28*
Ähnlich
Altec
081.01.035
ab € 305,22*
Ähnlich
Altec
081.01.037
ab € 334,03*
Ähnlich
Altec
081.01.038
ab € 390,43*
Ähnlich
Altec
081.01.031
ab € 1.099,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.