Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarrenschiene ohne Rand- L�nge 3060 Breite 600 Tragkraft 350 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarrenschiene ohne Rand- L�nge 3060 Breite 600 Tragkraft 350 kg/St�ck
Sackkarrenschiene ohne Rand- L�nge 3060 Breite 600 Tragkraft 350 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-080.01.050
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     080.01.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampe altec
auffahrrampen

Artikelbeschreibung:

Die Sackkarrenschiene wird vorzugsweise dort eingesetzt, wo eine Verladung mit luftbereiften Fahrzeugen stattfindet.
Die Getr�nkebranche, M�bel- und Umzugsfirmen sind die Hauptnutzer dieser leichten, rutschsicheren Verladehilfe.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: ohne Rand
  • L�nge: 3060 mm
  • Breite innen: 540 mm
  • Breite au�en: 600 mm
  • H�hendif.: 680 - 850 mm
  • Tragkraft: 350 kg/Paar
  • Gewicht: 29 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: Rampe, Rampen, Verladeschiene, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,61*
€ 583,93*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,20*
€ 652,82*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,93*
€ 694,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,87*
€ 687,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,89*
€ 661,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,66*
€ 638,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,61*
€ 596,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.120
ab € 1.388,19*
Ähnlich
Altec
081.01.119
ab € 1.546,50*
Ähnlich
Altec
081.01.118
ab € 1.285,95*
Ähnlich
Altec
081.01.121
ab € 1.632,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.