Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Lieferscheintaschen, 230x165 mm, transparent, DIN A5, mehrsprachig bedruckt


Menge:  Karton  
Produktinformationen
LDPE-Lieferscheintaschen
LDPE-Lieferscheintaschen
Artikel-Nr.:
     2968-LTA5LR
Hersteller:
     Schröder Folienfabrik
Herst.-Nr.:
     LTA5LR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche

LDPE-Lieferscheintaschen, 230x165 mm, transparent, DIN A5, mehrsprachig bedruckt


Die LDPE-Lieferscheintaschen mit mehrsprachigem Druck sind die perfekte Ergänzung Ihrer Versandverpackung. Diese Taschen bieten eine Vielzahl von Vorteilen, die Ihren Versandprozess effizienter und professioneller gestalten. LDPE-Lieferscheintaschen bieten eine praktische und vielseitige Lösung für den Versand von Begleitdokumenten. Mit mehrsprachigem Druck, robuster Konstruktion und verschiedenen Formaten sind sie die ideale Wahl für international tätige Unternehmen. Werten Sie Ihren Versandprozess auf und sorgen Sie für eine professionelle Präsentation Ihrer Dokumente mit unseren LDPE-Lieferscheintaschen.

  • auf der Rückseite vollflächig selbstklebend

  • mehrsprachiger Druck

  • wetterbeständig

  • sehr starke Klebekraft


Internationale Anwendung:

Der mehrsprachige Druck auf unseren LDPE-Lieferscheintaschen macht sie zur idealen Lösung für internationale Versendungen. Egal, ob Sie Kunden auf der ganzen Welt beliefern, diese Taschen stellen sicher, dass Ihre Begleitdokumente von jedem Empfänger verstanden werden. Dies erleichtert die internationale Kommunikation und steigert die Kundenzufriedenheit.

Sichere Befestigung und verschiedene Formate:

Die vollflächig klebende Rückseite unserer Lieferscheintaschen sorgt für einen sicheren Halt an Ihrer Sendung. Dadurch bleiben Ihre Begleitdokumente während des Versands geschützt und gut lesbar. Darüber hinaus bieten wir eine breite Auswahl an Formaten, sodass Sie immer das passende Taschenformat für Ihre Bedürfnisse finden. Ob klein oder groß, wir haben die richtige Lösung für Sie.

Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten:

Unsere LDPE-Lieferscheintaschen, auch als Begleitpapiertaschen bekannt, sind äußerst vielseitig einsetzbar. Sie eignen sich hervorragend zum Befüllen mit verschiedenen Versandpapieren wie Lieferscheinen, Zollpapieren, Rechnungen und mehr. Diese Taschen halten Ihre Dokumente sicher und gut organisiert, was den Versandprozess reibungsloser gestaltet.

Robust und wasserfest:

Unsere LDPE-Lieferscheintaschen sind äußerst robust und widerstandsfähig. Sie schützen Ihre Dokumente nicht nur vor äußeren Einflüssen wie Stößen und Kratzern, sondern auch vor Feuchtigkeit. Selbst unter widrigen Wetterbedingungen bleiben Ihre Begleitdokumente sicher und gut lesbar.

Mehrsprachiger Druck für klare Kommunikation:

Die Vorderseite unserer Lieferscheintaschen verfügt über einen mehrsprachigen Druck, der sicherstellt, dass die enthaltenen Informationen von Empfängern verschiedener Sprachen verstanden werden. Dies erleichtert die internationale Kommunikation und trägt zur reibungslosen Abwicklung Ihrer Sendungen bei.

Rote Lieferscheintaschen für auffällige Kennzeichnung:

Unsere roten Lieferscheintaschen mit schwarzem Druck dienen nicht nur dazu, Ihre Begleitdokumente sicher zu verwahren, sondern auch zur auffälligen Kennzeichnung Ihrer Sendungen. Dies macht es einfacher, Ihre Lieferungen zu identifizieren und zu verfolgen, sowohl für Sie als auch für Ihre Kunden.

LDPE:

Lieferscheintaschen sind standardmäßig aus LDPE-Folie. Die Abkürzung LDPE steht für Low-Density-Polyethylen. LDPE ist ein Weich-Polyethylen, welches in einem Hochdruckverfahren hergestellt wird. Im Vergleich zu anderen Kunststoffen besitzt LDPE eine verhältnismäßig geringe Dichte. Diese ermöglicht ein geringes Eigengewicht des Kunststoffes.


Weitere Informationen:
Format:
230x165 mm
Farbe:
transparent
Breite:
230 mm
Länge:
165 mm
Material:
LDPE
DIN:
A5
Verpackungseinheit:
1000 Stück
Bedruckung:
Lieferschein + Rechnung
Weitere Suchbegriffe: lieferscheintasche klar a5, begleitpapiertasche, begleitpapiertasche a5, Lieferscheintaschen, Dokumententaschen, Begleitpapiertaschen, Begleitpappierhüllen, Rechnungstaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,03197* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 83,08*
€ 98,87
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 81,59*
€ 97,09
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 67,15*
€ 79,91
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 58,31*
€ 69,39
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 41,27*
€ 49,11
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 36,75*
€ 43,73
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 31,97*
€ 38,04
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
LTLANGLR
ab € 26,45*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
LTLANG
ab € 25,49*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
LTA4
ab € 42,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.