| |
|
| Artikel-Nr.: 2968-K50VORSICHT GLAS Herst.-Nr.: K50VORSICHT GLAS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Warnklebeband - Vorsicht Glas, 50mm x 66 lfm, rot, schwarz bedruckt Unser Warnband zeichnet eine sehr starke Klebekraft und ein leises Abrollgeräusch aus. Es ist widerstandsfähig gegen Hitze und Kälte. Standarmäßig ist das Band mit dem Aufdruck „vorsicht Glas“ bedruckt. Durch den auffälligen Aufdruck sorgt es sofort für Aufmerksamkeit des Betrachters. Andere Beschriftungen des Warnband sind auf Wunsch erhältlich. Suchen Sie nach einem zuverlässigen Klebeband, welches Ihre Kartonagen sicher verschließt? Dann ist ein PP-Klebeband eine gute Wahl! Hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (PE) und beschichtet mit einem Acrylatklebstoff, bietet unser Klebeband eine Kombination aus Festigkeit und Anpassungsfähigkeit. - starke Klebekraft
- leises Abrollgeräusch
- wiederstandsfähig gegen Hitze und Kälte
- Schutz durch Warnkennzeichnung
Polypropylen: Unser PP-Klebeband wird aus Polypropylen (PP) hergestellt, einem thermoplastischen Kunststoff, der sich in einem bestimmten Temperaturbereich leicht verformen lässt. Das Ursprungsmaterial für unser PP-Klebeband ist PE-Folie, die für ihre beeindruckende Reißfestigkeit bekannt ist. Die Abkürzung "PE" steht für Polyethylen, das zu den am häufigsten verwendeten Kunststoffen weltweit gehört. Diese PE-Folie bildet die Grundlage für unser Klebeband, das somit die hohe Reißfestigkeit des Polyethylens erbt. Vielseitigkeit und Kostenersparnis: Unser PP-Klebeband bietet nicht nur hervorragende Festigkeit, sondern ist auch eine kostengünstige Alternative zu PVC-Klebeband. Es ist besonders gut geeignet für das Verschließen von leichten und mittelschweren Kartonagen. Egal, ob Sie Ihre Produkte für den Versand vorbereiten oder Ihre Waren langfristig sicher verpacken müssen, unser PP-Klebeband ist die ideale Wahl, um Ihre Versandprozesse zu optimieren und Kosten zu senken. Acrylatklebstoff: Die Beschichtung unseres PP-Klebebands besteht aus Acrylatklebstoff, einem synthetisch hergestellten, transparenten Klebstoff. Acrylatklebstoffe zeichnen sich durch ihre Alterungs- und Temperaturbeständigkeit aus. Das bedeutet, dass Sie unser Klebeband ohne Bedenken bei verschiedenen Witterungsverhältnissen verwenden können. Der Acrylatklebstoff macht unser PP-Klebeband äußerst vielseitig einsetzbar. Umweltfreundlich und nachhaltig: Wir legen großen Wert auf Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit. Unser PP-Klebeband ist nicht nur eine kostengünstige Option, sondern auch umweltfreundlich. Es ist frei von schädlichen Substanzen und kann recycelt werden, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Wir sind stolz darauf, Produkte anzubieten, die gleichzeitig umweltfreundlich und effektiv sind. Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Farbe: | rot | Länge: | 66 Laufmeter | Material: | PP | Verpackungseinheit: | 36 Stück | Bedruckung: | Warnhinweis "Vorsicht Glas" |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Verpackungshinweisband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warnband 50mm/66m rot, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Markierungsklebeband |
| | |
| |