Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve Recyclingpapier DIN A4, 80g/qm 2.500 Blatt


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Evolve Recyclingpapier DIN A4, 80g/qm 2.500 Blatt
Evolve Recyclingpapier DIN A4, 80g/qm 2.500 Blatt
Artikel-Nr.:
     2961-E480B
Hersteller:
     Double A
Herst.-Nr.:
     E480B
EAN/GTIN:
     3613630000462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Evolve Everyday

RECYCLED. NO COMPROMISE

Hergestellt aus 100% Recyclingfasern. Dank hoher Weiße und Glätte werden optimale Druckergebnisse erreicht bezüüglich Druckkontrast und Schärfe. Evolve Everyday garantiert beste Laufeigenschaften auf allen Büürogeräten und eine lange Archivierbarkeit der Druckdokumente. The high white, 100% reycled paper for all your everyday printing jobs.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
g/qm:
80 g/qm
Hersteller:
Double A Paper
Format:
DIN A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 5 Packungen (ab € 4,464* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 31,99*
€ 38,07
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 31,19*
€ 37,12
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 29,71*
€ 35,35
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 28,67*
€ 34,12
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 27,95*
€ 33,26
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 22,32*
€ 26,56
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.