Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimate Ladegeräte PRO-8 - 6V/12V 2Ah bis 100Ah - Box 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KFZ Ladegerät Noco genius besser
KFZ Ladegerät Noco genius besser
Artikel-Nr.:
     296-877005
Hersteller:
     TecMate
Herst.-Nr.:
     TS44BS
EAN/GTIN:
     5425006141932
Suchbegriffe:
Optimate
Noco
Gys
Bosch KFZ Ladegerät
OptiMATE Pro-8 Professionelles 8-Bank-Batterierettungs- und -ladegerät für Motorsport, kleine Motoren und Deep Cycle 6 & 12V-Batterien Das von Motorsport-Erstausrüstern empfohlene 8-Bank-Batteriepflegecenter für Rettung, Ladung und Prüfung aller 6V und 12V-Batterien, einschließlich vernachlässigter sulfatierter Batterien/Batterien mit niedriger Spannung. Wählbare Ladespannung – Wählen Sie die Batteriespannung 6V oder 12V für jede Bank. Vollautomatisch – Keine Auswahl erforderlich, keine Batteriekenntnisse erforderlich! Schließen Sie bis zu 8 x 6 und 12V-Batterien an und lassen Sie das Ladegerät den Rest erledigen! BÄNKE/LADESTATIONEN: 8 (jede Bank arbeitet unabhängig) LADESTROM (je Bank): 1A. VERWENDUNG: Räume/Werkstattumgebung (niedrigste Temperatur: -4°F / -20°C). RETTUNG: Start mit niedriger Spannung von 1,8V + 1-stufige Desulfatierungsrettung. IDEAL FÜR: STD, AGM & GEL 6V oder 12V-Batterien von 2Ah. EINGANG: Wählbar 110-120VAC / 220-240VAC 50-60Hz, mit Hauptschalter und auswechselbarer Sicherung. AUSFÜHRUNG: Belüftetes Industrietischgehäuse mit Wandhalterung (TS-218), 6 ft/180 cm Netzkabel und 8 6ft/180cm Ladekabeln mit SAE-Stecker. 8 x Standard-Batterieklemmensatz enthalten. SICHER: Kein Risiko der Überladung. Funkenunterdrückung. Sicher für die langfristige Batteriewartung. Automatische Abschaltung bei Kurzschluss oder abgeklemmter Batterie. Technische Daten: Empfohlen für AGM/MF-, klassische und GEL-Batterien von 2Ah bis 100Ah (Ladungszyclus von 48h.) Eingangsstrom max.: 0,45 A @ 230 V Drain-Rückstrom: weniger als 1 mA Ausgangsstrom (Hauptladung): 1 A an jedem Ausgang Automatische Entsulfatierungsstufe: (Hochspannung) Ladezeitbegrenzung: 48 Stunden (Erhaltungsladung: unbegrenzt) Erhaltungsladungs- bzw. Prüfzyklen: 30 min / 30 min (stündlich abwechselnd) Ladungserhaltungsprüfung: 2 mögliche Ergebnisse: gut oder schlecht Größe: 235 x 274 x 178 mm Gewicht (Verpackung): 5,7 kg (7,9 kg) Montage: Optionale Wandhalterung Eingangskabellänge: 2 m Ausgangskabellänge: 8 x 2,65 m (einschl. Verlängerungskabel, ausschl. Anschluss-Sets) Mitgeliefertes Zubehör: 8 x SAE-74 Klemmensatz für die Ladebank 8 x SAE-63 Verlängerungskabel Betriebstemperaturbereich: 0°C / +40°C Lieferumfang: OptiMATE Pro-8 Ladegerät 8 x SAE-74 Klemmensatz für die Ladebank 8 x SAE-63 Verlängerungskabel 6 ft/180 cm Netzkabel Belüftetes Industrietischgehäuse mit Wandhalterung (TS-218)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 495,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 495,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 573,55*
€ 682,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 549,50*
€ 653,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 535,64*
€ 637,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 517,69*
€ 616,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 495,93*
€ 590,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.