Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocket Lithium 9V komp. Philips 6FR61E1B/10 9V L522 Lithium 9V für Rauchmelder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rocket Lithium 9V komp. Philips 6FR61E1B/10 9V L522 Lithium 9V für Rauchmelder
Rocket Lithium 9V komp. Philips 6FR61E1B/10 9V L522 Lithium 9V für Rauchmelder
Artikel-Nr.:
     296-753761
Hersteller:
     Rocket
Herst.-Nr.:
     6FR61LB1A/10
EAN/GTIN:
     8712581644277
Suchbegriffe:
Philips 6FR61E1B/10 9V L522 Lithium...
Rocket Lithium 9 V Block Batterie, 1200 mAh kompatibel zu: Philips 6FR61E1B/10 9V L522, Varta 6122, Energizer L522m GP Lithium 9V, Ansmann Lithium Rauchmelder Durch den stetig ansteigenden Bedarf an Feuerschutzprodukten, wird zukünftig auch die Nachfrage nach extrem langlebigen Batterien steigen. Der Rocket Advanced Ultra Lithium 9 V Block hat eine minimale Selbstentladung und ist somit ideal für z.B. Rauchmelder. Hervorragende Qualität, Maximale Kapazität und Leistungsstärke bei optimaler Auslaufsicherheit. +leichtes Gewicht (25% leichter als Alkali 9V) + Betrieb in extremen Temperaturen (-40°C bis + 60°C) + Hält bis zu 65% länger in Rauchmeldern Technische Daten: Technologie: Lithium Größe: 9 V Block Abm.: (B x H x T) 25.5 x 48.5 x 16 mm Wiederaufladbar: Nein Spannung: 9 V Kapazität: 1200 mAh Typ: 9 Volt, 6LR61, MN1604
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
7585
ab € 40,36*
Ähnlich
PATONA
7587
ab € 40,37*
Ähnlich
PATONA
7533
ab € 40,58*
Ähnlich
PATONA
7537
ab € 40,37*
Ähnlich
PATONA
7539
ab € 40,41*
Ähnlich
PATONA
7586
ab € 40,56*
Ähnlich
PATONA
7622
ab € 40,44*
Ähnlich
PATONA
7624
ab € 40,55*
Ähnlich
PATONA
7638
ab € 40,45*
Ähnlich
PATONA
7540
ab € 40,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.