Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEM Ultra 18-12 12V 18Ah 181x77x167 FT250 (M5) VDS - 1er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     296-721218
Hersteller:
     Ultracell
Herst.-Nr.:
     12LS-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OEM Ultra 18
12 12V 18Ah 181x77x167 FT250 (M5) V...
1x lose
Ultracell-Batteries Akku 12LS-18 Die Quality-Batteries 12LS-18 gehört zu den Akkus mit AGM Technologie (Absorbent Glass Mat-Technologie) und wird gerne in USV-Anlagen (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) verwendet. Der Vorteil für eine Verwendung im Bereich USV und Stand-by-Anwendungen ist die hohe Zuverlässigkeit. Der Einsatz in der Brandmeldetechnik und Sicherheitstechnik aber auch in alternativen Bereichen wie Industrie oder Telekommunikation ist Standard. Das vom VdS zugelassene Produkt hat eine hervorragende Energie-Speichereigenschaft. Das Design-Life der Serie liegt bei Akkus bis 26 Ah bei ca. 5 Jahren, die Selbstentladung bei ca. 2-3%. Wenn der Akku mehr als 6 Monate ohne Nachladung gelagert werden soll, muss auf eine geeignete Temperatur (Raumtemperatur) geachtet werden. Der Akku stellt keine besondere Gefährdung dar, wenn die Gebrauchsanweisung befolgt wird. Um Ihnen den Aufbau und die Montage zu erleichtern können Sie in unserem Online-Shop Batterie-Verbinder in verschiedenen Längen als flexible und als starre Variante als Zubehör kaufen. Dieser Artikel kann als sinnvolle Alternative für folgende Produkte genommen werden: Effekta BT 12-18 Effekta BT 12-18i Effekta BT 12-20 FIAMM FG21803 Multipower MP 18-12 Exide Powerfit S312/18 F5 Eigenschaften: wiederaufladbar, völlig wartungsfrei unabhängige Betriebslage Vliestechnik (AGM-Technik) geringe Selbstentladung < 0,1% / 24h bei 20°C hoher Temperaturbereich - 30°C bis + 50°C, vorzugsweise + 10°C bis + 30°C Hochstromtypen und zyklenfeste Ausführungen vorhanden hohe Leistungsdichte, hohe Gebrauchsdauer bei 20°C mehr als 5 Jahre. Technische Daten: System: PB Blei Akku mit VDS Zulassung Spannung: 12 Volt Kapazität: 18Ah Maße (LxBxH): 182x77x168mm Gewicht: 5.320 gramm VDS Zulassung: ja VdS Nr. G112074
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 45,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,43*
€ 106,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,20*
€ 88,30
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 59,86*
€ 71,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,60*
€ 69,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,39*
€ 67,10
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 55,16*
€ 65,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,47*
€ 61,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,52*
€ 54,17
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infinio
UL-1208-AMP
ab € 6,28*
Ähnlich
Infinio
UL-1208-JST
ab € 6,89*
Ähnlich
Infinio
MP12-6-6V-12Ah
ab € 12,21*
Ähnlich
Infinio
UL1.3-12
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.