Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocket Lithium 9V 1200 mAh 6FR61E1B/10 9V L522 Lithium 9V für Rauchmelder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rocket Lithium 9V 1200 mAh 6FR61E1B/10 9V L522 Lithium 9V für Rauchmelder
Rocket Lithium 9V 1200 mAh 6FR61E1B/10 9V L522 Lithium 9V für Rauchmelder
Artikel-Nr.:
     296-541410
Hersteller:
     Rocket
Herst.-Nr.:
     6FR61LB1A-L522
EAN/GTIN:
     5646426387117
Suchbegriffe:
Philips 6FR61E1B/10 9V L522 Lithium...
Rocket Lithium 9 V Block Batterie, 1200 mAh Typ: 9 Volt, 6LR61, MN1604, 6122, U9VL-J-P Durch den stetig ansteigenden Bedarf an Feuerschutzprodukten, wird zukünftig auch die Nachfrage nach extrem langlebigen Batterien steigen. Der Rocket Advanced Ultra Lithium 9 V Block hat eine minimale Selbstentladung und ist somit ideal für z.B. Rauchmelder. Hervorragende Qualität, Maximale Kapazität und Leistungsstärke bei optimaler Auslaufsicherheit. +leichtes Gewicht (25% leichter als Alkali 9V) + Betrieb in extremen Temperaturen (-40°C bis + 60°C) + Hält bis zu 65% länger in Rauchmeldern Technische Daten: Technologie: Lithium (vergleichbar mit Ultralife 9V und Varta 6122 Ultra Lithium) Größe: 9 V Block Abm.: (B x H x T) 25.5 x 48.5 x 16 mm Wiederaufladbar: Nein Spannung: 9 V Kapazität: 1200 mAh Typ: 9 Volt, 6LR61, MN1604
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tensai
18350-950
ab € 7,11*
Ähnlich
Tensai
18350-700HP
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.