Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu Plus 10000mAh 22,2 V 25C 6S1P Lipo-Akku mit AS150 + XT150-Stecker


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tattu Plus 10000mAh 22,2 V 25C 6S1P Lipo-Akku mit AS150 + XT150-Stecker
Artikel-Nr.:
     296-508366
Hersteller:
     Grepow
Herst.-Nr.:
     6928493356425
EAN/GTIN:
     6928493356425
Suchbegriffe:
Tattu Plus 10000mAh 22
2 V 25C 6S1P Lipo-Akku mit AS150 + ...
Tattu Plus 10000mAh 22,2 V 25C 6S1P Lipo-Akku mit AS150 + XT150-Stecker für DJI S800, S800EVO, Walkera QR X800, FreeFly CineStar 6, FreeFly CineStar 8, Freefly ALTA, etc. Technische Daten: Kapazität: 10000mAh Konfiguration: 6S1P / 22,2 V / 6 Zellen Entladerate: 25C Nettogewicht (¬± 10 g): 1466 g Abmessungen (¬± 5): 186 mm x 70 x 63 mm Ladestecker: Micro-USB + JST-XHR Stecker: AS150 + XT150 r
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,21*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 157,21* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 172,86*
€ 205,70
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 171,46*
€ 204,04
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 165,48*
€ 196,92
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 161,53*
€ 192,22
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 157,21*
€ 187,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.