| |
|
| Artikel-Nr.: 296-4564DS Herst.-Nr.: 4564 EAN/GTIN: 4055655157025 |
| |
|
| | |
| PATONA Synchron USB Ladegerät f. Acer BT.8530A.001 mit LCD-Display Mit dem exklusiven PATONA Synchron USB Ladegerät f. Acer BT.8530A.001 kann ein Akku und ein Drittgerät (bspw. Tablet, Smartphone,....) zeitgleich über den USB-Output aufgeladen werden. Das LCD Display zeigt den Ladezustand des Akkus sowohl bei Verbindung mit einer Stromquelle als auch ohne an. Als Stromeingangsquelle können Steckdose 100-240V, 12V oder 24V Bordspannungsteckdose (Zigarettenanzünder) in Auto, Wohnmobil, LKW, Boot,... oder Micro-USB verwendet werden. Der eingebaute Mikrochip schützt die Batterien vor Überhitzung und Überladung.
Technische Daten: Input: AC 100V-240V 50/60Hz 400mA (Max) DC 12-24V 1300mA (min) Micro USB 5V 2100mA
Output: DC 4,2V / 8,4V 800mA USB Output: DC 5V 1000mA
Anmerkung: Bei Betrieb des Ladegerätes per Micro-USB Input wird der USB-Output aus Sicherheitsgründen automatisch deaktiviert.
Passend für folgende Kameratypen: Acer CP8530, CP-8530, CP8531, CP-8531
Avant S10, S10x6, S8, S8x6
Hitachi HDC831 E
Maginon DC8300, DC-8300, DC8600, DC-8600, DCX, DC-X, DCXZ6, DC-XZ6
Megapix Vx8
Minox DC 1011, DC 1022, DC 8111, DC 8122
Premier DS8330, DS-8330
Revue DC 10.1, DC 100, DC 80, DC 80 SZ, DC 8000, DC 840XS
Rollei Prego DP8300, RCP7430XW, RCP-7430XW, RCP8427XW, RCP-8427XW CL200 , CL-200
Sealife Reefmaster DC 1000, DC 800
Tchibo TCM 244603
Traveler DC8300, DC-8300, DC8500, DC-8500, DC8600, DC-8600, DCX5, DC-X5, DCXZ6, DC-XZ6
Virtus D8
Voigtländer Vitoret 120D
Passend für folgende Akkumodelle: Acer BT.8530A.001, BT8530A001 Avant BATS8 Ricoh 2491002800, 2491002801, 02491-0028-00, 02491-0028-01 Rollei 2491002800, 02491-0028-00 Traveler DC8000, DC-8000, DC8300, DC-8300, DC8600, DC-8600
|
| | |
| | | |
| |