| |
|
| Artikel-Nr.: 296-4507DS Herst.-Nr.: 4507 EAN/GTIN: 4055655156790 |
| |
|
| | |
| PATONA Synchron USB Ladegerät f. Canon BP208 BP308 BP-308 mit LCD-Display Mit dem exklusiven PATONA Synchron USB Ladegerät f. Canon BP208 BP308 BP-308 kann ein Akku und ein Drittgerät (bspw. Tablet, Smartphone,....) zeitgleich über den USB-Output aufgeladen werden. Das LCD Display zeigt den Ladezustand des Akkus sowohl bei Verbindung mit einer Stromquelle als auch ohne an. Als Stromeingangsquelle können Steckdose 100-240V, 12V oder 24V Bordspannungsteckdose (Zigarettenanzünder) in Auto, Wohnmobil, LKW, Boot,... oder Micro-USB verwendet werden. Der eingebaute Mikrochip schützt die Batterien vor Überhitzung und Überladung.
Technische Daten: Input: AC 100V-240V 50/60Hz 400mA (Max) DC 12-24V 1300mA (min) Micro USB 5V 2100mA
Output: DC 4,2V / 8,4V 800mA USB Output: DC 5V 1000mA
Anmerkung: Bei Betrieb des Ladegerätes per Micro-USB Input wird der USB-Output aus Sicherheitsgründen automatisch deaktiviert.
Passend für folgende Kameratypen: Canon Elura 100 DC10, DC100, DC20, DC21, DC210, DC220, DC230, DC40, DC50, DC95, HR10, MVX1S, MVX450, MVX460
Passend für folgende Akkumodelle: Canon BP208, BP308, BP-308, BP315, BP-315
|
| | |
| | | |
| |