| |
|
| Artikel-Nr.: 296-2559DS Herst.-Nr.: 2559 EAN/GTIN: 4055655185509 |
| |
|
| | |
| PATONA 65W USB-C Netzteil für Apple Macbook 12 Pro 13 Pro 15 Nintendo Switch OnePlus Technische Daten: Input: 100~240V - 50/60 Hz, Max 1,5A Output: 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A Leistung: 3-3,25A Stecker: USB-Type C Kabellänge: 2m Passend für: Für alle Geräte mit USB-C / Type C Ladeanschluss die eine Eingangsspannung von 5V haben. Acer Liquid Jade Primo Apple Macbook 12" (Early 2015) / Macbook 12" (Early 2016) / Macbook Pro 13" (Late 2016) / Macbook Pro 15" (Late 2016) Archos Diamond 2 Plus / Diamond 2 Note Asus Zenfone 3 ZE552KL / Zenfone 3 Ultra ZU680KL / Zenfone 3 Deluxe ZS570KL Gigaset ME / ME Pure / ME Pro Google Nexus 5 (2015) / Nexus 6 (2015) / Nexus 5X / Nexus 6P ChromeBook Pixel (2015) GoPro Hero 5 HTC 10 / 10 Lifestyle / Huawei P9 / P9 Plus / LG G5 / G5 SE Microsoft Lumia 950 / Lumia 950 Dual SIM / Lumia 950 XL / Lumia 950 XL Dual SIM Nintendo Switch (+ Docked Mode) Nokia N1 Tablet OnePlus / OnePlus 2 Samsung Galaxy TabPro S / Galaxy Note 7 SM-N930 / Galaxy A3 (2017) / Galaxy A5 (2017) / Galaxy A7 (2017) Sony Xperia XZ / Xperia X Compact Xiaomi Mi 4c / Mi 4s / Mi 5 / Mi Pad 2 ZTE Grand X3 / Axon Max / Axon 7 / Axon 7 Mini Kaufen Sie für Ihr Gerät unsere geprüften Netzteile mit Ladungsstrombegrenzung , Temperaturschutz und Überstromschutz. Wir bieten Ihnen maximale Sicherheit zum fairen Preis bei hochwertiger Verarbeitung und Top-Qualität. Angebotene Netzteile sind kein Original-Zubehör - es handelt sich um hochwertige Nachbauten. Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen. |
| | |
| | | |
| |