Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lithium Knopfzelle CR 2477 3V lose Bulkverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Lithium CR 2477N 3V - 1er Blister
Panasonic Lithium CR 2477N 3V - 1er Blister
Panasonic Lithium Knopfzelle CR 2477 3V lose Bulkverpackung
Artikel-Nr.:
     296-199626
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CR-2477/BN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Panasonic Lithium CR 2477 3V Knopfzelle - Höchste bekannte Batterie-Energiedichte Neue Range mit verbesserter Qualität, vor allem im High-Drain-Bereich (Hochstromanwendungen) Extrem geringe Selbstentladerate Extrem lange Lagerfähigkeit und hohe Zuverlässigkeit Hohe Kapazitäten der Zellen Kapazität: 1000mAh Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Mindest-Haltbarkeits-Datum: 10 Jahre Ø 24,5mm / Höhe 7,7 mm Spannung 3 Volt Bestens geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen z.B. Uhren, Taschenrechner, Autoschlüssel, Digitalkameras, Sicherheitsfenstergriffe und sonstige elektronische Geräte.
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, knopfbatterie 3 v panasonic, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Panasonic, Lithium, CR, 2477N, 3V, CR2477, CR 2477N
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,81*
€ 3,02*
Lager 296
322
2
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 6,03*
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
P6P-2600-B4
ab € 10,17*
Ähnlich
Panasonic
112165
ab € 4,96*
Ähnlich
Panasonic
116125
ab € 12,07*
Ähnlich
Panasonic
123545
ab € 4,86*
Ähnlich
Panasonic
124125
ab € 20,16*
Ähnlich
RS Pro
1834299
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.