Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Powerbank Notebook IPAD Smartphone 16000mAh von PATONA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universal Powerbank Notebook IPAD Smartphone 16000mAh von PATONA
Artikel-Nr.:
     296-1994DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1994
EAN/GTIN:
     4055655152556
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör netzteil
ipad zubehör

Universal Powerbank Notebook IPAD Smartphone 16000mAh von PATONA

Hochwertige Powerbank Universalakku mit 10 Notebook-Adapter und USB-Kabel. Mit dieser Powerbank können nahezu alle Handys und Notebooks aufgeladen werden. Powerbank besitzt eine ultradünnes widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse und ist nur 13mm dick.

Technische Eigenschaften:
Marke: PATONA
High Capacity:hohe Kapazität durch Li-polymer Zellen
Lange Lebensdauer:wiederaufladbarer Li-Polymer Akku. Mehr als 500 Ladezyklen möglich. Geringe Selbstentladung.
Hohe Sicherheit: Überhitzung- und Überladungsschutz.
Kapazität: 16000mAh/59.2Wh
Input:DC 15-19V 1200mA(MAX)
Output:USB 5V 2000mA
DC 12V/16V/19V 60W(max)
Maße: 180*125*14mm
Gewicht: 450 gramm

Lieferumfang:
1x Universal Powerbank
1x Netzteil
1x Kabel mit Stecker 5,5x2,5mm
1x Mikro USB Kabel
1x Apple Lightning Adapter
1x Apple iPhone Adapter ( 30 Polig)
10x Notebook Adapter: Sony, Toshiba, Nec, IBM, HP, Acer, IBM, Benq, Samsung, DELL 
1x Anleitung Deutsch / Englisch

Weitere Suchbegriffe: UNIVERSELL, Powerbanks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 110,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 200,47*
€ 238,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,56*
€ 222,01
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 126,73*
€ 150,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,50*
€ 148,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,74*
€ 144,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,22*
€ 131,16
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PATONA
1988
ab € 33,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.