| |
|
| Artikel-Nr.: 296-1939DS Herst.-Nr.: 1939 EAN/GTIN: 4055655175326 |
| |
|
| | |
| PATONA Dual Schnell-Ladegerät f. Canon LP-E17 EOS 750D 760D Kiss X8i inkl. Micro-USB Kabel Der PATONA 9967B001, 9967B002, LPE17, LP-E17 USB Dual Ladegerät ist durch sein extrem kompaktes Design ideal auch für Reisen oder professionelle Anwender. Der 9967B001, 9967B002, LPE17, LP-E17 Dual Ladegerät ist ein praktischer und zuverlässiger Begleiter für jedes digitale Fotoshooting. Es ist möglich 2 Akkus zeitgleich zu laden. Das Ladegerät kann über jeden handelsüblichen USB Port mit dem mitgelieferten Micro USB Kabel mit Strom versorgt werden. Durch ein integriertes automatisches Abschaltsystem wird eine Beschädigung der Akkus durch Überladung verhindert. Technische Daten: - Input: DC 5V / 2,1A
- Output: DC 4.2V / 700mA x1 / 500mA x2 (CH1 / CH2)
- Abmessung: 11,5 x 7 x 1,9 cm
- Anschlüsse: Micro USB (input), 2 Ladefächer (output)
Passend für folgende Kameratypen: Canon EOS 750D, 760D, 8000D, Kiss X8i, M3, Rebel, Rebel T6i, Rebel T6s, T6i, T6s Kiss X8i Passend für folgende Akkumodelle: Canon 9967B001, 9967B002, LPE17, LP-E17
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KAMERA, Ladegeräte, Canon |
| | |
| |