| |
|
| Artikel-Nr.: 296-1937DS Herst.-Nr.: 1937 EAN/GTIN: 4055655177498 |
| |
|
| | |
| PATONA Dual Schnell-Ladegerät f. Samsung Gear 360 EB-BC200ABE inkl. Micro-USB Kabel Der PATONA Gear 360 USB Dual Ladegerät ist durch sein extrem kompaktes Design ideal auch für Reisen oder professionelle Anwender. Der Gear 360 Dual Ladegerät ist ein praktischer und zuverlässiger Begleiter für jedes digitale Fotoshooting. Es ist möglich 2 Akkus zeitgleich zu laden. Das Ladegerät kann über jeden handelsüblichen USB Port mit dem mitgelieferten Micro USB Kabel mit Strom versorgt werden. Durch ein integriertes automatisches Abschaltsystem wird eine Beschädigung der Akkus durch Überladung verhindert. Technische Daten: - Input: DC 5V / 2,1A
- Output: DC 4.2V / 700mA x1 / 500mA x2 (CH1 / CH2)
- Abmessung: 11,5 x 7 x 1,9 cm
- Anschlüsse: Micro USB (input), 2 Ladefächer (output)
Passend für folgende Kameratypen: Samsung Gear 360, SM-C200 Gear, Gear 360, SM-C200 Passend für folgende Akkumodelle: Samsung EB-BC200ABE, EB-BC200ABEGWW, EB-BC200ABK, GH43-04604A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KAMERA, Ladegeräte, Samsung |
| | |
| |