Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Dual Ladegerät f. 18650 Zelle ICR18650-26F INR18650F1L NCR18650B US18650VTC5 US18650VTC6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Dual Ladegerät f. 18650 Zelle ICR18650-26F INR18650F1L NCR18650B US18650VTC5 US18650VTC6
Artikel-Nr.:
     296-191682DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     191682
EAN/GTIN:
     4055655200684
Suchbegriffe:
UNIVERSELL
Ladegeräte

PATONA Dual Ladegerät f. 18650 Zelle ICR18650-26F INR18650F1L NCR18650B US18650VTC5 US18650VTC6

Das PATONA 18650 Zell Dual Ladegerät ist der ideale Begleiter für unterwegs. Nicht nur das formschöne Design, sondern auch das geringe Gewicht wird Sie überzeugen. Der Dual Lader ist ein echtes Leichtgewicht und genau deswegen wird er auf Privat- oder auch Geschäftsreisen, Verwendung finden. Aber auch zu Hause ist das Ladegerät zuverlässig einsetzbar und eine echte Hilfe für Ihre Fotoprojekte.

Das PATONA Dual Ladegerät wurde unter strengsten Qualitätskontrollen entwickelt und besitzt alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen. Sie können mit dem Dual Ladegerät 2 Akkus zeitgleich laden. Das im Lieferumfang enthaltene Micro USB Kabel ermöglicht es Ihnen, das Gerät mit Strom zu versorgen. Dazu kann jeder handelsübliche USB Port genutzt werden. Ihre Akkus sind zudem vor Überladung geschützt, da das Ladegerät über ein integriertes, automatisches Abschaltsystem verfügt.

Technische Daten

  • Input: 5V 2,1A
  • Output: 4,2V 600mA x2

passend für folgende Zellen:

18650 Zellen

Das Ladegerät für E-Zigaretten ist passend für:

18650, ICR18650-26F, INR18650F1L, NCR18650B, US18650VTC5, US18650VTC6

Sicherheitshinweis:
- Setzen Sie die Ladeschale/Platte auf die 4.2V Ladestation. Verwenden Sie KEINE Ladestation mit 8.2V! Legen Sie die 18650 Zelle in den Akkuschacht und achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polarisierung (+/-).
- Bitte verwenden Sie die Ladeschale nur mit den dafür spezifizierten Ladegeräten. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.

Zusatzinformationen:
Bei diesem Ladegerät handelt es sich um ein hochwertiges Produkt der Marke PATONA - von deutschen Ingenieuren designed und entwickelt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 17,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,17*
€ 47,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,88*
€ 45,08
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,45*
€ 27,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,72*
€ 27,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,22*
€ 26,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,17*
€ 25,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,59*
€ 20,93
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PATONA
1682
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.