Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Dual Ladegerät f. Pentax D-LI88 Optio H90 P70 P80 W90 WS80 D-LI88 D-LI88 SANYO inkl. Micro-US


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Dual Ladegerät f. Pentax D-LI88 Optio H90 P70 P80 W90 WS80 D-LI88 D-LI88 SANYO inkl. Micro-US
Artikel-Nr.:
     296-191606DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     191606
EAN/GTIN:
     4055655188463
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA

PATONA Dual Ladegerät f. Pentax D-LI88 Optio H90 P70 P80 W90 WS80 D-LI88 D-LI88 SANYO inkl. Micro-USB Kabel

Das PATONA D-LI88 Dual Ladegerät ist der ideale Begleiter für unterwegs. Nicht nur das formschöne Design, sondern auch das geringe Gewicht wird Sie überzeugen.
Der Dual Lader ist ein echtes Leichtgewicht und genau deswegen wird er auf Privat- oder auch Geschäftsreisen, Verwendung finden. Aber auch zu Hause ist das Ladegerät zuverlässig einsetzbar und eine echte Hilfe für Ihre Fotoprojekte.
Das PATONA Dual Ladegerät wurde unter strengsten Qualitätskontrollen entwickelt und besitzt alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen.
Sie können mit dem Dual Ladegerät 2 Akkus zeitgleich laden. Das im Lieferumfang enthaltene Micro USB Kabel ermöglicht es Ihnen, das Gerät mit Strom zu versorgen. Dazu kann jeder handelsübliche USB Port genutzt werden.
Ihre Akkus sind zudem vor Überladung geschützt, da das Ladegerät über ein integriertes, automatisches Abschaltsystem verfügt.

Technische Daten

  • Input: 5V 2,1A
  • Output: 4,2V 600mA x2



Das Ladegerät ist passend für Kamera Modelle:

Pentax
Optio
H90, P70, P80, W90, WS80

SANYO
Xacti
DMXCG10, DMX-CG10, DMXCG100, DMX-CG100, DMXCG11, DMX-CG11, DMXCG110, DMX-CG110, DMXCG11D, DMX-CG11D, DMXCG11G, DMX-CG11G, DMXCG11W, DMX-CG11W, DMXCS1, DMX-CS1, DMXGH1, DMX-GH1, VPCCA100, VPC-CA100, VPCCA102, VPC-CA102, VPCCA102YL, VPC-CA102YL, VPCCG10, VPC-CG10, VPCCG10BK, VPC-CG10BK, VPCCG10GX , VPC-CG10GX , VPCCG10P, VPC-CG10P, VPCCG20, VPC-CG20, VPCCS1, VPC-CS1, VPCX1200, VPC-X1200, VPCX1220, VPC-X1220, VPCX1420, VPC-X1420

Bezeichnung der kompatiblen Original-Akkus:

Pentax DLi88, D-Li88
Sanyo DBL80, DB-L80

Zusatzinformationen:
Bei diesem Ladegerät handelt es sich um ein hochwertiges Produkt der Marke PATONA - von deutschen Ingenieuren designed und entwickelt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,11*
€ 35,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,39*
€ 34,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,60*
€ 23,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,60*
€ 22,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,05*
€ 21,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,66*
€ 21,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
191623
ab € 16,00*
Ähnlich
PATONA
191608
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.