| |
|
| Artikel-Nr.: 296-191584DS Herst.-Nr.: 191584 EAN/GTIN: 4055655188289 |
| |
|
| | |
| PATONA Dual Ladegerät f. Acer Minolta NP-900 CS 6531N CS 6531-N CS5530 CS-5530 Minolta inkl. Micro-USB Kabel Das PATONA Minolta NP-900 Dual Ladegerät ist der ideale Begleiter für unterwegs. Nicht nur das formschöne Design, sondern auch das geringe Gewicht wird Sie überzeugen. Der Dual Lader ist ein echtes Leichtgewicht und genau deswegen wird er auf Privat- oder auch Geschäftsreisen, Verwendung finden. Aber auch zu Hause ist das Ladegerät zuverlässig einsetzbar und eine echte Hilfe für Ihre Fotoprojekte. Das PATONA Dual Ladegerät wurde unter strengsten Qualitätskontrollen entwickelt und besitzt alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen. Sie können mit dem Dual Ladegerät 2 Akkus zeitgleich laden. Das im Lieferumfang enthaltene Micro USB Kabel ermöglicht es Ihnen, das Gerät mit Strom zu versorgen. Dazu kann jeder handelsübliche USB Port genutzt werden. Ihre Akkus sind zudem vor Überladung geschützt, da das Ladegerät über ein integriertes, automatisches Abschaltsystem verfügt.
Technische Daten - Input: 5V 2,1A
- Output: 4,2V 600mA x2
Das Ladegerät ist passend für Kamera Modelle:
Acer CS 6531N, CS 6531-N, CS5530, CS-5530
Agfa 4Ti
Aosta DA 4092, DA 5091 , DA 5092 , DA 5094
Avant S4, S5 , S6
Benq DC E43, DC E53 , DC E720
Konica Minolta Dimage E40, E50
Kyocera Yashica EZ4033 Yashica EZ 4033
Maginon Performic S5 Slimline X4, X5 , X50 , X6 , X60 , XS6
Minox DC4211, DC-4211 , DC5222 , DC-5222 , DC6311, DC-6311
Praktica Luxmedia 7103
Prosio SlimNeo Xc534, Xi
Revue DC5 super slim, DC50 slim , DC55 slim , DC6 , DC65 slim , DC7
Rollei Prego DP4200, DP5200 , DP5700 , DP6200 DS6
Sealife Reefmaster DC 500
Tchibo TCM TCM X4
Traveler Slimline X4, X5 , X6 SuperSlim XS7 DC5080, DC-5080
UFO DS5080, DS5331 , DS5332
Vivitar Vivicam 5340s
Voigtländer Virtus D4, D5 , D6 , D600 , S6
Bezeichnung der kompatiblen Original-Akkus:
Avant BATS4 Konica Minolta NP900, NP-900 Sanyo 2491001500, 02491-0015-00
Zusatzinformationen: Bei diesem Ladegerät handelt es sich um ein hochwertiges Produkt der Marke PATONA - von deutschen Ingenieuren designed und entwickelt.
|
| | |
| | | |
| | | |
| |