| |
|
| Artikel-Nr.: 296-191554DS Herst.-Nr.: 191554 EAN/GTIN: 4055655200554 |
| |
|
| | |
| PATONA Dual Ladegerät f. Sony NP-FT1 NP-FR1 DSC-T1 DSC-T3 DSC-T5 DSC-T9 DSC-T10 L1 DSC-T33 DSC-T11 inkl. Micro-USB Kabel Das PATONA Sony NP-FT1 Dual Ladegerät ist der ideale Begleiter für unterwegs. Nicht nur das formschöne Design, sondern auch das geringe Gewicht wird Sie überzeugen. Der Dual Lader ist ein echtes Leichtgewicht und genau deswegen wird er auf Privat- oder auch Geschäftsreisen, Verwendung finden. Aber auch zu Hause ist das Ladegerät zuverlässig einsetzbar und eine echte Hilfe für Ihre Fotoprojekte. Das PATONA Dual Ladegerät wurde unter strengsten Qualitätskontrollen entwickelt und besitzt alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen. Sie können mit dem Dual Ladegerät 2 Akkus zeitgleich laden. Das im Lieferumfang enthaltene Micro USB Kabel ermöglicht es Ihnen, das Gerät mit Strom zu versorgen. Dazu kann jeder handelsübliche USB Port genutzt werden. Ihre Akkus sind zudem vor Überladung geschützt, da das Ladegerät über ein integriertes, automatisches Abschaltsystem verfügt. Technische Daten Input: 5V 2,1A Output: 4,2V / 500mA x2 Das Ladegerät ist passend für Kamera Modelle: Sony DSC-T1, DSC-T3, DSC-T5, DSC-T9, DSC-T10, L1, DSC-T33, DSC-T11 Bezeichnung der kompatiblen Original-Akkus: Sony NP-FT1, NP-FR1, NPFT1, NPFR1 Zusatzinformationen: Bei diesem Ladegerät handelt es sich um ein hochwertiges Produkt der Marke PATONA - von deutschen Ingenieuren designed und entwickelt. |
| | |
| | | |
| |