Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tadiran SL- 750/P ER-1/2AA Lithium-Thionyl 3,6V Batterie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tadiran 750/P axial
Tadiran 750/P axial
Artikel-Nr.:
     296-1849
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
TADIRAN Spezial-Batterie Lithium SL750/P mit Axial Drähten Lithium Batterien iXtra - dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit minimale Selbstentladung, zuverlässig für lange Laufzeiten, nicht wiederaufladbar Lithium-Thionylchlorid Nennkapazität: 3,6 V Nennstrom: 1 mA max.Dauerentladestrom: 50 mA Pulsstromfähigkeit: 100 mA Anodenoberfläche: 6 cm2 Temperaturbereich: -55°C ... +85°C Technische Daten: 3,6 Volt Einwegbatterie 950 mAh Lithium Gewicht: 0,009 kg Stecksystem: Axialer Draht LxBxH: 0x0x25,2 mm / Ø: 14,7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tadiran Batteries
ab € 8,22*
Ähnlich
Tadiran Batteries
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.