| |
|
| Artikel-Nr.: 296-1847 Herst.-Nr.: 1110750100 EAN/GTIN: 4250889624934 |
| |
|
| | |
| Tadiran 1/2 AA SL 750-S Lithium 3,6V Primary lithium-thionyl chloride batterie Li-SOCI2, Size 1/2 AA 750/S Consumer Zelle, ohne Lötfahnen Größe 1/2 AA Max. empf. Dauerbelastung: 40mA Li-SOCl2 (LS, LST, LSX, LSH cell series) Operating voltage > 3 V Ability to operate from – 60 to +85ºC Non-flammable electrolyte Cells non-pressurized at room temperature Hermeticity guaranteed up to +110ºC Unrivaled nominal capacities (LS, LST) Technische Daten: System: Li-SOCl2 Lithium Batterie (Nicht wiederaufladbar) Anschlussart: ohne Lötfahnen Spannung: 3,6 Volt Kapazität: 1100mAh Maße: 14,65 x 24,8mm Gewicht: 8,9 gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, batterie 1/2 aa 3,6 v tadiran, batterie sonderbaugröße, 1/2 aa batterie 3,6v, Batterie 2/3 AA, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, Industriezelle 2/3 AA, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Spezialzelle 2/3 AA, batterie aa tadiran 3.6 v, batterie 2/3 aa, batterie 2/3 aa 3, 6v, Batterie, 1/2 AA, Lithium-Thionylchlorid Batterie, 3, 6volt, 1100mAh |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,20* | € 3,12* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,24* | € 3,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 2,27* | € 3,19* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,55* | € 3,58* | | | | Lager 296 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,95* | € 11,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 296 | | Versand: Lager 296 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|