| |
|
| Artikel-Nr.: 296-18250 Herst.-Nr.: CR14250SE EAN/GTIN: 9009316024961 |
| |
|
| | |
| FDK LS 14250SE 3V - Technische Daten: Größe / Size: 1/2 AA Kapazität / Capacity: 850mAh Spannung / Voltage: 3,0V Elektrochemisches System: Lithium (Li) Mantel: PVC Höhe: 25mm Durchmesser Ø: 14,5mm Gewicht: 9g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, aa batterie lithium 3v, aa batterie, aa batterie lithium, Sanyo14250, CR14250 SE 1/2AA, IEC CR14250 FDK CR14250 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 296 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,22* | € 2,61* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,94* | € 2,94* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,76* | € 3,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,22* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 296 | | Versand: Lager 296 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|