Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultralife Lithium 9V Block U9VL-J 9V 1200 mAH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ultralife Lithium E-Block U9VL-J 9V 1200 mAH - 1er Pack
Ultralife Lithium E-Block U9VL-J 9V 1200 mAH - 1er Pack
Artikel-Nr.:
     296-1822
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     U9VL-J
EAN/GTIN:
     0740286100208
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Beschreibung: BATTERIE,ULTRALIFE 9V LITHIUM Typ: U9VL-J-P Größe: 9V PP3 - Technologie, Batterie: Lithium-Mangan - Tiefe, Außen: 17.5mm - Leistung, Energiespeicherung: 1.2Ah - Batterieanschlüsse: Erhöht positiv und negativ - Höhe - Außenabmessung: 48.5mm - Spannung, Batterie: 9V - Breite/Weite: 26.5mm - Gewicht: 37g
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v-block batterie lithium 1200 mah, 9v block e-block 6lr61, 9v block e-block 6lr61 lithium, 6LR61 6LR21 6AM6 6LP3146 MN1604 A1604 E Block LR22 522 6LF22 1604A K9V 6R21 6R22 BA3090/U 6F22 PP3HP 006P AM6F 6LF62 HP3 M1604 4022 BLOC CLR6 KA9 ND65V U9VL-J-P PP3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,83*
€ 17,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,61*
€ 17,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.