Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Sony NP-FW50 NEX A33 A55 NEX.3 NEX.3C NEX.5 NEX.5A NEX.5C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Sony NP-FW50 NEX A33 A55 NEX.3 NEX.3C NEX.5 NEX.5A NEX.5C
Artikel-Nr.:
     296-181964DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     181964
EAN/GTIN:
     4055655204156
Suchbegriffe:
KAMERA Ladegeräte Sony
PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Sony NP-FW50 NEX A33 A55 NEX.3 NEX.3C NEX.5 NEX.5A NEX.5C Mit dem PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Sony NP-FW50 lassen sich zwei Akkus schnell, zeitgleich und voneinander unabhängig aufladen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die beiden Akkus die gleiche Kapazität haben. Es besticht durch sein formschönes und schmales Design und ist somit gerade auf Reisen der ideale Begleiter. Der Ladezustand wird auf dem LCD-Display angezeigt. Sie erhalten ein Produkt aus dem Hause PATONA, auf welches Sie sich immer verlassen können. Außergewöhnliche Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und formschönes schmales Design, werden Ihr Fotoshooting zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Technische Daten: Input: Micro USB 5V / 2A Output: 8,4V/600mA*2 Lieferumfang: Ladegerät, Micro USB-Kabel, Anleitung Passend für folgende Kameratypen: Sony NEX-3, NEX-3A, NEX-3D, NEX-3DW, NEX-3K, NEX-3KS, NEX-5, NEX-5A, NEX-5C, NEX-5D, NEX-5DB, NEX-5H, NEX-5HB, NEX-5K, NEX-5KS Sony Alpha 33, Alpa 55, Alpa 55V Passend für folgende Akkumodelle: Sony NP-FW50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 18,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,38*
€ 31,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,08*
€ 31,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,03*
€ 28,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,27*
€ 27,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,33*
€ 26,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,42*
€ 21,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.