Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infinio Lithium-Thionylchlorid 1/2 AA 14250 3,6V 1100 mAh


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Saft 14250 eve 14250 HCB
Saft 14250 eve 14250 HCB
Artikel-Nr.:
     296-1744
Hersteller:
     Infinio
Herst.-Nr.:
     UHE-ER14250-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Infinio Lithium-Thionylchlorid 1/2 AA 14250 3,6V 1200 mAh Lithium Einweg Batterie, vergleichbar mit Saft od. EVE 14250 und Tadiran 750/S 350/S Technische Daten: Zellengröße: 1/2 AA (Mignon) System: Lithium Spannung: 3,6 Volt Kapazität: 1200 mAh Größe: 24,8 x 14,65 mm Ø Gewicht: 9 g Lithium-Thionylchlorid Hersteller: Infinio Vergleichstypen: XENOENERGY: XL-050F TADIRAN: TL-2150, TL-4902, TL-5101, TL-5112, TL-5151, TL-5902 SAFT: LS-3, LS14250C, LS-14250C SONNENSCHEIN: SL-350, SL-750 TOSHIBA: ER3V, ER4V MAXELL: ER3, ER3S SONSTIGE: 1770-XZ, 3B26, 418-0076, 60-0576-100, 6135-99-770-2535, 6ES5-980-0MA11, 742-0011, 922-1262, ER4, T04/41, T04/51, TL-5112, TL-5151S, TL-2151, VL1/2AA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,91* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.