Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DrayTek DAM-FX10-20K-A+B Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DrayTek DAM-FX10-20K-A+B Paar
DrayTek DAM-FX10-20K-A+B Paar
Artikel-Nr.:
     293-100436
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DrayTek
Modul
SFP+
Glasfaser

DAM-FX10-20K Serie

10G SFP+ Modul

Die DAM-FX10-20K-Serie ist ein optischer SFP+-Einzeltransceiver. Es handelt sich um einen steckbaren Transceiver mit kleinem Formfaktor, der für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Verbindungen über eine Entfernung von bis zu 20 km über ein einzelnes SFP+-Modul konzipiert ist.

Die DAM-FX10-20K-Serie bietet eine leistungsstarke und kostengünstige Lösung, die sich ideal für Glasfaserverbindungen über große Entfernungen eignet. Es ist in zwei Typen erhältlich: DAM-FX10-20K-A (Typ A) und DAM-FX10-20K-B (Typ B)

Bitte beachten Sie, dass DAM-FX10-20K nur paarweise verwendet und angeboten werden.

Verwenden Sie TypA auf der einen Seite und TypB auf der anderen Seite, um die SFP+-Übertragung zu aktivieren.

Highlights

  • Simplex LC Connector

  • 10G Verbindung bis zu 20 km Entfernung
  • DOM Unterstützung
  • Unterstützt Hot-pluggable BiDi SFP+ Module

Technische Daten

  • Singlemode-Faser

  • SFP+

  • Simplex-LC

  • SMF

  • bis zu 20km

  • 9,95 Gbit/s bis 11,3 Gbit/s

  • TX1270nm / RX1330nm

  • DFB

  • Unterstützung

  • 10GBASE-Ethernet, SFF-8431, SFF-8472

  • 3,3 V

  • < 1 Watt

  • 0°C bis 70°C

  • -40°C bis 85°C

  • 0°C bis 85°C

  • RoHS 

Technische Änderungen vorbehalten

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einzeltransceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,18*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 104,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,24*
€ 159,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,84*
€ 153,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,34*
€ 140,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,11*
€ 138,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 104,18*
€ 123,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.