Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DrayTek VigorSwitch PQ2200xb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DrayTek VigorSwitch PQ2200xb
DrayTek VigorSwitch PQ2200xb
Artikel-Nr.:
     293-100433
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4710484745712
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
16 port poe switch

VigorSwitch PQ2200xb

12-Port 2,5 PoE Gigabit Switch mit 4x 10 Gigabit SFP+ Ports und 4x PoE++

Der VigorSwitch PQ2200x verfügt über 2,5 Gigabit Ports und zusätzlich 10G SFP+ für Uplink/Downlink. Zusammen mit WiFi 6 Vigor Access Points (z. B. VigorAP 1060C) bringt die Q2200x-Serie LAN-Clients die volle WiFi 6-Leistung.

Außerdem verfügt der Switch über 4 PoE++-Ports mit bis zu 90 W pro Port und 12 PoE+-Ports. Mit einer Gesamtleistung von 400 W ist es ideal für die Integration weiterer IoT-Anwendungen, einschließlich LED-Beleuchtung, POS-Computer (Point of Sale), Bewegungssensoren, IP-Kamera usw.

Des weiteren unterstützt er erweiterte Layer-3-Funktionen, DHCP-Server und VLAN-Routing, verbessert die Netzwerkeffizienz und hilft Ihrem LAN-Netzwerk, kontinuierlich zu arbeiten, auch wenn das Gateway offline ist, was ideal ist, um als Core-Switch in KMU/KMU eingesetzt zu werden.

 

zu den Highlights des Produktes zählen:

  • 16 x Gigabit Ethernet Ports (10/100/1000/2500 Mbit/s , RJ45)
  • 4 x PoE++ (90 Watt) und 12 x PoE+ (30 Watt), 400 Watt insgesamt
  • 4 x 10 Gigabit SFP+ Slots
  • Bis zu 8 Link Aggregation Gruppen
  • 160 Gbit/s Switching Kapazität
  • ONVIF Unterstützung
  • Erkennung und Vermeidung von IP-Konflikten
  • 119,04 Mpps (64 Byte)
  • Unterstützt SNMP v1 / v2c / v3, RMON und Syslog für die Netzwerküberwachung
  • Kompatibel mit dem Switch Management der Vigor Router

PoE++ (802.3bt)

Liefern Sie bis zu 90 W über ein Ethernet-Kabel. Schalten Sie das PoE-Gerät regelmäßig mit dem PoE-Zeitplan ein/aus.

2,5 Gigabit

Bietet höhere Leistung für WiFi 6 Access Points und andere Ethernet-Geräte.

10G SFP+

Verfügt über 10G-fähige Glasfaser SFP+ Ports für Aggregation oder Uplinking zu den Core-Switches.

Automatische Überwachung und Sprach-VLAN

Automatisches Erkennen des Datenverkehrs von IP-Kameras und IP-Telefonen und automatisches Einfügen von CoS-Tags für QoS-Priorisierung.

Ping-Geräteprüfung

Aktivieren Sie die Ping-Prüfung für ausgewählte Geräte, um deren Status zu überwachen. Sendet bei Ping-Zeitüberschreitung eine E-Mail-Benachrichtigung.

Zugriffskontrolle

Unterstützung von ACL durch IP/MAC und 802.1x-Port-Zugriffskontrolle mit RADIUS zum Filtern nicht autorisierter Hosts.

ONVIF-freundlich

Erkennen der ONVIF-Geräte, Anzeige der Überwachungstopologie, Bereitstellung der UI für Video-Streaming und Gerätewartung. Der VigorSwitch erkennt automatisch ONVIF-Geräte und zeigt die Topologie der Verbindung von IP-Kameras und NVRs an.

Von IP-Kameras gefilmte Bilder können direkt auf dem VigorSwitch angezeigt werden. Zusätzlich können die grundlegenden Konfiguration/Wartung von ONVIF-Geräten aus der Ferne über den VigorSwitch erfolgen. Zum Beispiel Remote-Neustart, Zurücksetzen auf Werkseinstellungen oder Netzwerkeinstellungen.

ONVIF-Snapshot-Warnung

Es ist bereits schwierig, mehrere IP-Kameras über verschiedene Standorte hinweg zu verwalten, ganz zu schweigen davon, zu überwachen, welche Kamera nicht mehr funktioniert.

Um bei dieser Aufgabe zu helfen, pingt der VigorSwitch die ONVIF-IP-Kameras an, nimmt regelmäßig Schnappschüsse von ihnen auf und sendet eine E-Mail-Benachrichtigung mit dem neuesten Schnappschuss, wenn eine Kamera nicht reagiert.

QoS (Quality of Service)

Verbessern der Leistung des kritischen Datenverkehrs durch Priorisierung des Datenverkehrs mit CoS, DSCP und IP-Präzedenz-Tag.

VLAN-Routing mit hoher Geschwindigkeit

Verbesserung der gesamten Netzwerkleistung mittels direktem Inter-VLAN-Routing und gleichzeitige Entlastung des Routers.

10G SFP+

Bietet 10G-fähige Glasfaser-SFP-Ports für Aggregation oder Uplinking zu den Core-Switches.

Mehrere Admin-Konten

Mehrere Admin-Konten mit zwei Ebenen von Administrator-Berechtigungen.

Webbasierte GUI

Einfache Verwaltung und Überwachung des Netzwerks über die webbasierte Konsole mit Grafiken, die Ports und Hardwarestatus anzeigen.

Zentrale Switchverwaltung

Richten Sie VLAN einfach vom Router aus ein und erhalten Sie eine zentralisierte Hierarchieansicht der Switches.

IP-Konfliktprävention

Verbesserung der Netzwerkstabilität durch Vermeidung von IP-Konflikten, die durch einen fehl konfigurierten oder bösartigen Host auftreten können.

Konflikterkennung: Behält die Umgebung im Auge und benachrichtigt den Administrator über IP-Konflikte.

Konfliktprävention: Für ein stabileres Netzwerk kann der VigorSwitch den falsch konfigurierten oder böswilligen IP-Host nicht nur erkennen, sondern auch blockieren.

Technische Daten

Schnittstellen

  • 16 x 10/100/1000/2500 Base-TX, RJ-45
  • 4 x 10Gbit/s SFP+ Slots
  • 1 x RJ45 Konsolenanschluss
  • 1 x Factory-Restart-Knopf

PoE

  • PoE-Ports: 4x PoE/PoE+/PoE++ (802.3af/at/bt), bis zu 90 W pro Port, Typmodus A ;12x PoE/PoE+ (802.3af/at), bis zu 30 W pro Port, Typmodus A
  • PoE Power Budget: 400 Watt
  • Power Begrenzung
  • Zeitsteuerung Ein/Aus
  • Neustart der Portsteuerung: Manuell, Auto durch Zeitüberschreitung bei der Ping-Prüfung

Unterstützte Standards

  • 802.3af PoE
  • 802.3at PoE+
  • 802.3bt PoE++
  • 802.3 10Base-T
  • 802.3u 100Base-T
  • 802.3ab 1000Base-T
  • 802.3bz 2.5GBase-T
  • 802.3ae 10GBase-X
  • 802.3x Flow Control
  • 802.3 Auto-Negotiation
  • 802.1q Tag-based VLAN
  • 802.1p Class of Service
  • 802.1d STP
  • 802.1w RSTP
  • 802.1s MSTP
  • 802.3ad LACP
  • 802.1ad QinQ
  • 802.1x Port Access Control
  • 802.1AB LLDP
  • 802.3az EEE

Netzwerk

  • Leistung: 160 Gbit/s Switching-Kapazität, 119,04 Mpps (64 Bytes) Weiterleitungsrate, Buffer-Größe 12 Mbit, bis zu 10KB Jumbo-Frame
  • Link Aggregation: 802.3ad-Unterstützung, bis zu 8 Ports pro Gruppe, bis zu 8 Gruppen
  • L3 Routing Tablle: max. 2k
  • Puffergröße: 16 Mbit/s
  • Spanning Tree: 802.1d (STP), 802.1w (RSTP)
  • IGMP Snooping: IGMP v2, v3
  • GMP Querier
  • MLD v1, v2 Snooping

VLAN

  • bis zu 256 VLANs
  • Port-basiertes VLAN
  • 802.1Q Tag-basiertes VLAN
  • MAC-basiertes VLAN
  • Verwaltung VLAN
  • Voice VLAN
  • Überwachungs VLAN
  • Port Isolation
  • GVRP
  • QinQ

IP Version

  • IPv4
  • IPv6

Account Management

  • Mehrfache Benutzerkontos
  • Zwei-Level-Sicherheit (Admin / User)

ONVIF Geräteverwaltung

  • Firmware Upgrade, Konfiguration Sichern, Rücksetzen auf Werkseinstellungen, Zeit Einstellungen, Neustart

Sicherheit

  • Storm Control
  • DoS Defense
  • 802.1x Port Zugriffskontrolle
  • IP Source Guard[nbsp]
  • ARP Inspection
  • DHCP Snooping mit Option 82

Link Aggregation

  • Unterstützt 8 Link Aggregationsgruppen mit Static & LACP-Typen
  • Bis zu 8 Ports für jede Gruppe
  • Unterstüt Traffic Load Balancing

QoS

  • QoS Warteschlangen: 8 Warteschlangen
  • Warteschlangenplanung: SPQ, WRR
  • Bewertungslimit: Ingress Rate Control, Egress Rate Control
  • Serviceklasse: 802.1p CoS, DSCP, CoS-DSCP, IP Precedence

Management

  • Web Interface: HTTP, HTTPS
  • Command-Line Interface: Telnet, SSH
  • OpenVPN Client: zertifikatbasierte Authentifizierung
  • Benutzerauthentifizierung – lokale Datenbank, RADIUS, TACACS+
  • sFlow
  • SNMP v1, v2c, v3
  • Private MIB
  • RMON Group 1, 2, 3, und 9
  • LLDP – LLDP-MED, Media Endpunkt, Discovery Extension
  • Mailalarm – Portstatus, Portgeschwindigkeit, Systemneustart, IP Konflikt
  • Syslog
  • SNTP
  • Dual Image
  • Konfigurationsdatei über Konsole Exportieren und Importieren
  • Kompatibel mit Switch-Management, ACS2, und VigorConnect
  • Zugriffskontrolle: Mehrere Administratioinskonten, 2-Level Benutzer privilege
  • Authentifikation: Lokal, RADIUS, TACACS+
  • Diagnose-Tool: Syslog, Port Spiegelung, Port-basierter Kabel Test

Temperatur

  • 0°C bis 50°C

Lüfter

  • ja

Versorgung

  • 100-240 V @ 6A

Leistung

  • Max. 550 Watt

Maße

  • 440 x 281 x 440 mm

technische Änderungen vorbehalten

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at, PoE, Switch, DrayTek, SFP, Gigabit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 293
20
Frei Haus
ab € 469,91*
€ 531,23*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 577,05*
€ 646,77*
Preise: Lager 293
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,23*
€ 632,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,21*
€ 628,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,00*
€ 612,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,92*
€ 596,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,91*
€ 559,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 293
Versand: Lager 293
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 293
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.