Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DrayTek Vigor 2866Vac


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DrayTek Vigor 2866Vac
DrayTek Vigor 2866Vac
Artikel-Nr.:
     293-100422
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4710484744111
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Router
4G Router

Vigor2866Vac

G.Fast/Supervectoring/VDSL2 Modem Security Firewall VPN WLAN Router mit FXS-Ports

Der Vigor2866Vac ist ein Security Firewall Router mit integriertem G.Fast/Supervectoring/VDSL2 -Modem. Dieses Modem ist kompatibel mit allen gängigen Varianten von VDSL, einschliesslich Supervectoring (Profil 35b) und G.Fast. Auch verfügt der Vigor2866 über einen Gigabit Ethernet WAN-Port für Breitbandverbindungen, um entweder den Datenverkehr aufzuteilen oder den WAN-Port als Failover-Verbindung zu nutzen. Diese Funktionalität kann je nach Anwendung als zusätzliche dauerhafte Verbindung oder als Failover-Szenario verwendet werden, falls kein DSL verfügbar ist. Somit verfügen Sie stets über eine funktionierende terrestrische und/oder mobile Internetverbindung.

Der Vigor2866Vac kann auch als zentrales Management-Portal für Vigor APs und Vigor Switches dienen und bietet dadurch eine einfachere Möglichkeit, alle Netzwerkgeräte zu verwalten.

Als Highlights hervorzuheben sind:

  • Integriertes G.Fast/VDSL Modem und unterstützt auch Supervectoring (35b)
  • WLAN Standard 802.11ac Wave 2 (Dual-Band 2x2 MU-MIMO für Geschwindigkeiten bis zu 867Mbit/s + 400Mbit/s (Vac-Modell)
  • 2x FXS-Ports für analoge Telefone
  • USB Port für 3G/4G Modem oder zusätzlichen Datenspeicher
  • 32 simultane VPN Tunnel für externe Büros oder Fernarbeitsplätze
  • SPI Firewall mit Inhaltsfilterung
  • Zentrales Management für VigorAP & VigorSwitches

Flexibles LAN-Management

Die Vigor2866 Serie unterstützt den 802.1Q Standard und kann somit ein Tag-basiertes oder Port-basiertes VLAN-System aufbauen, so dass jeder LAN-Port als Mitglied verschiedener VLANs konfiguriert werden kann und dennoch ohne Verwendung von VLAN-Tags voneinander isoliert ist.

Sicheres Business Netzwerk

Die Vigor2866 Serie hat eine Stateful Packet Inspection (SPI) Firewall implementiert. Damit sind flexible Filterregeln einstellbar, um Pakete basierend auf Quell-IP, Ziel-IP, Protokoll, Portnummer und sogar bezogen auf den Inhalt des Pakets zu akzeptieren oder abzulehnen. Die Inhaltsfilterung nach URL-Schlüsselwort oder Anwendung kann verhindern, dass Zeit und Netzwerkressourcen für unangemessene Netzwerkaktivitäten verschwendet werden.

Die Vigor2866 Serie ist ein robuster VPN-Server, der perfekt für Unternehmen mit mehreren Standorten oder für Fernarbeitsplätze ist. Das VPN ist kompatibel mit allen gängigen Standardprotokollen sowie VPN von Drittanbietern.

Zentrales Management

Die Vigor2866 Serie kann als zentrales Management-Portal für Vigor APs und Vigor Switches fungieren. Mit den zentralen Verwaltungsfunktionen wie z.B. Firmware-Upgrade, Konfigurations-Backup, Wiederherstellung sowie Überwachung kann alles von einem einzigen Portal über die Web- Benutzeroberfläche der Vigor2866 Serie konfiguriert werden.

Technische Informationen

Hardwareschnittstellen

  • 1 x G.Fast/Supervectoring/VDSL2 DSL-Port (WAN1), RJ-11
  • 1 x 10/100/1000Base-Tx, RJ-45 (WAN2)
  • 5 x 10/100/1000Base-Tx LAN Switch, RJ-45
  • 1 x LAN/WAN wählbar (P6/WAN2)
  • 2 x USB 2.0
  • 1 x Factory-Reset-Taste

VDSL-Merkmale

  • ITU G.993.1 (VDSL), ITU-T G997.1
  • ITU G.993.2 (VDSL2)
  • DSL Forum: TR-114
  • VDSL Band Plan: 997, 998
  • VDSL2 Profile: 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a, 35b
  • G.INP
  • Vectoring
  • G.Fast

Verbindungstypen für WAN

  • Unterstützung Fallback zu ADSL2/2+, wenn die Verbindung bei VDSL2 fehlschlägt
  • xDSL WAN
    • DHCP Client
    • Static IP
    • PPPoE (und Pass through)
    • PPPoA
    • MPoA
    • 802.1p/q VLAN Tagging
    • Default VLAN/PVC Profile abhängig von der Region
  • Giga Ethernet WAN
    • DHCP Client
    • Static IP
    • PPPoE
    • PPTP
    • L2TP
    • 802.1q VLAN Tagging
  • USB WAN
    • Unterstützt PPP / DHCP mode (for 3G/4G)
  • Dual WAN
    • Load Balance und Route Policy : 50 Profile
    • WAN Failover
    • Multiple-VLAN

Netzwerkmanagement

  • HTTP/HTTPS mit 2-Level Management (Admin/User)
  • Logging via Syslog
  • SNMP Management MIB-II (v2/v3)
  • CLI (Command Line Interface, Telnet/SSH)
  • Administrative Zugriffskontrolle
  • Web-basierte Diagnosefunktionen
  • Firmware Upgrade via HTTP/TR-069
  • CWMP Support (TR-069/TR-104)
  • LAN Port Monitoring
  • Netzwerk Management Bandbreitenmanagement nach Session/ Bandbreite
  • Benutzerverwaltung nach Zeit/ Datenkontingent
  • LAN-DNS und DNS-Proxy/Cache Dynamisches DNS
  • IGMP Snooping/Proxy v2 und v3
  • QoS (DSCP/klassenbasierte/4-stufige Priorität)
  • Garantierte Bandbreite für VoIP
  • Zentrales AP-Management
  • Zentrales VPN-Management
  • Zentrales Switch-Management

Firewall

  • Multi-NAT, DMZ Host, Port-Umleitung und Open Ports
  • Objektbasierte Firewall, IPv6 Objekt , IPv6 Gruppe
  • MAC-Adressfilter
  • SPI (Stateful Packet Inspection) (Ablaufverfolgung)
  • DoS/DDoS-Prävention
  • IP-Adresse Anti-Spoofing
  • E-Mail-Benachrichtigung und Protokollierung über Syslog
  • IP an MAC-Adresse binden
  • Zeitsteuerung
  • Inhaltssicherheit (IM/P2P, URL, Schlüsselwörter, Cookies,...)

VoIP

  • Unterstützte Protokolle: SIP, RTP/RTCP
  • bis zu 12 SIP-Accounts
  • Dienste: Anrufe halten, Anrufe weiterleiten, Anrufweiterschaltung (bei besetzt/immer), DND (Do not disturb), MWI (Message Waiting Indicator nach RFC-3842), Hotline-Funktion
  • Wählplan: Telefonbuch, Digitale Map

USB-Port

  • Druckerfreigabe
  • Dateisystem
  • Unterstützt FAT32 Dateisystem
    • Unterstützung der FTP-Funktion für Dateifreigabe
    • Datei Explorer
    • Unterstützung von Samba für Dateifreigabe (DrayTek-eigener SMB Protokollstapel)
  • Unterstützt USB Temperatur Sensor
  • Unterstützt USB Device Status für Disk, Modem, Drucker und Sensor
  • 3.5G (HSDPA) und 4G (LTE) als WAN3/WAN4 über USB-Dongle

Content Secuirty Management

  • APP Enforcement
    • Unterstützt APPE Signature Upgrade per Lizenz
  • URL-Inhaltsfilter
    • Zugriffskontrolle: URL Keyword Blocking (White/Black Liste)
    • Web Feature: Java Applet, Cookies, Active X, Komprimiert, Ausführbar, Multimedia Datei Blockierung
  • Web-Inhaltsfilter
    • Serviceaktivierungs-Assistent
    • Unterstützung Cyren / BPjM
    • White/Black List für Schlüsselwort Objekt/Gruppe
  • DNS-Filter für WCF/UCF

VPN

  • 32 Simultanes VPN
  • Protokoll: PPTP, IPsec, L2TP, L2TP, L2TP über IPsec, OpenVPN, SSL
  • Verschlüsselung: MPPE und Hardware-basierte AES/DES/3DES-Verschlüsselung
  • Authentifizierung: MDS, SHA-1
  • IKE-Authentifizierung: Pre-shared Key und digitale Signatur (X. 509)
  • LAN-zu-LAN, Teleworker-to-LAN (Fern-Einwahlnutzer)
  • DHCP über IPSec
  • IPSec NAT-Traversal (NAT-T)
  • Dead Peer Erkennung (DPD)
  • VPN Pass through
  • VPN-Assistent
  • mOTP
  • SSL VPN: 16 Tunnel
  • Unterstützt TLS/SSL-Verschlüsselung v3.0
  • VPN Trunk mit Load Balance / Backup

Netzwerkmerkmale

  • Hardwarebeschleunigung (Standard ist deaktiviert)
  • DHCP-Client/Server/Relais
  • DHCP-Option: 1, 3, 6, 6, 51, 53, 54, 58, 58, 59, 60, 61, 66, 125
  • IGMP Proxy V2/V3
  • IGMP-Snooping
  • Dynamische DNS
  • LAN DNS / DNS Weiterleitung
  • DNSSEC
  • NTP-Client
  • RADIUS / TACACS+ Client
  • Interner RADIUS-Server
  • Active Directory /LDAP kompatibel (Client)
  • DNS Cache/Proxy
  • UPnP 50 Sitzungen
  • Wake on LAN
  • Bonjour-Service
  • Unterstützung SmartMonitor (bis zu 30 PCs)

Bandbreitenmanagement

  • Bandbreitenbegrenzung
  • Sitzungslimitierung (bis zu 20 Listen)
  • QoS (Quality of Service)
    • Garantierte Bandbreite für VoIP
    • Klassenbasierte Bandbreite garantiert durch benutzerdefinierte Datenverkehrskategorien
    • DiffServ Code Punktklassifizierung
    • 4-stufige Priorität für jede Richtung (Inbound/Outbound)
  • Layer-3 (TOS/DSCP) QoS-Mapping
  • APP QoS

Wireless Accesspoint (nur WLAN-Modelle)

  • Wireless AC + N mit Multi-User MIMO Wireless N mit bis zu 400 Mbit/s (2,4 GHz @2x2 Modell
  • Mehrere SSIDs
  • Sicherheit (Offen, 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, 802.1x)
  • Versteckte SSIDs
  • Wireless Ratenkontrolle pro SSID
  • Wireless VLAN
  • Wireless LAN-Isolierung
  • MAC-Adressen Zugriffskontrolle
  • Access Point Erkennung
  • Wireless Client-Liste
  • WDS (Wireless Distribution System)
  • WMM (Wi-Fi Multimedia)
  • Mesh-WLAN (nur ac-Modell)

technische Änderungen vorbehalten

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LTE Router, Router, 3G Router, UMTS Router, VDSL Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, adsl modem draytek, adsl modem, DrayTek Vigor, 2866Vac, Modem, VoIP, WLAN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 281,23*
€ 316,73*
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 282,73*
€ 317,20*
Lager 293
50
Frei Haus
ab € 294,41*
€ 328,59*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 309,08*
€ 345,84*
Frei Haus
ab € 308,55*
€ 346,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 293
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,59*
€ 391,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,38*
€ 389,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,05*
€ 380,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,77*
€ 375,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,41*
€ 350,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 293
Versand: Lager 293
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 293
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.