Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stumpenkerze Ø 80 mm · 100 mm tangorot


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Stumpenkerze Ø 80 mm · 100 mm tangorot
Stumpenkerze Ø 80 mm · 100 mm tangorot
Stumpenkerze Ø 80 mm · 100 mm tangorot
Artikel-Nr.:
     2909-4008495574965
Hersteller:
     GALA Basic
Herst.-Nr.:
     95944
EAN/GTIN:
     4008495574965
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen
Stumpenkerze Ø 80 mm · 100 mm tangorot

- Brenndauer: ca. 32 Stunden
- Durchmesser: 80 mm, Höhe: 100 mm

Produktzertifizierungen:
- RAL-Gütezeichen Kerzen
Weitere Informationen:
Farbe:
tangorot
Höhe:
100 mm
Durchmesser:
80 mm
Gewicht:
338
Material:
Paraffin / Stearin
Höhe der Einzelpackung:
10
Breite der Einzelpackung:
8
Tiefe der Einzelpackung:
8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
340
Professional:
-
Zertifikat:
RAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,52*
1 Kartonage enthält 8 Packungen (€ 2,94* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.