Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Flavour by GALA" Duft-Stumpenkerze Ø 58 mm · 110 mm violett - Lavender


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
"Flavour by GALA" Duft-Stumpenkerze Ø 58 mm · 110 mm violett - Lavender
"Flavour by GALA" Duft-Stumpenkerze Ø 58 mm · 110 mm violett - Lavender
Artikel-Nr.:
     2909-4008495374435
Hersteller:
     Flavour by GALA
Herst.-Nr.:
     96901
EAN/GTIN:
     4008495374435
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen lila
stumpenkerzen
"Flavour by GALA" Duft-Stumpenkerze Ø 58 mm · 110 mm violett - Lavender

- Brenndauer: ca. 29 Stunden
- Durchmesser: 58 mm, Höhe: 110 mm
- Farbe: violett
- Duft: Lavender

Der kräuterartige, würzige Duft von frischem Lavendel sorgt für die Ausgeglichenheit von Körper und Seele, stärkt die Nerven und fördert durch seine beruhigende Wirkung den erholsamen Schlaf.

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Höhe:
110 mm
Durchmesser:
58 mm
Gewicht:
220
Material:
Paraffin
Höhe der Einzelpackung:
11
Breite der Einzelpackung:
5,8
Tiefe der Einzelpackung:
5,8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
221,2
Professional:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,64*
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 2,94* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.