Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelkerzen Ø 2,1 cm · 19,3 cm goldgelb


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Tafelkerzen Ø 2,1 cm · 19,3 cm goldgelb
Tafelkerzen Ø 2,1 cm · 19,3 cm goldgelb
Artikel-Nr.:
     2909-4008495279419
Hersteller:
     GALA Basic
Herst.-Nr.:
     95924
EAN/GTIN:
     4008495279419
Suchbegriffe:
Tafelkerzen
Tischkerzen
tafelkerzen
10 Tafelkerzen Ø 2,1 cm · 19,3 cm goldgelb

- Brenndauer: ca. 7 Stunden
- Durchmesser: 2,1 cm, Höhe: 19,3 cm

Produktzertifizierungen:
- RAL-Gütezeichen Kerzen
Weitere Informationen:
Farbe:
goldgelb
Höhe:
19,3 cm
Durchmesser:
2,1 cm
Gewicht:
55,2
Material:
Paraffin / Stearin
Höhe der Einzelpackung:
19,3
Breite der Einzelpackung:
4,4
Tiefe der Einzelpackung:
11
Bruttogewicht der Einzelpackung:
575
Professional:
-
Zertifikat:
RAL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
38
16
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,8675*
€ 7,4575*
Lager 2909
38
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 87,36*
€ 87,36*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 87,36*
€ 103,96
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 16 Packungen (€ 5,46* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.