Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchterkerzen Ø 2,3 cm · 25 cm creme


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Leuchterkerzen Ø 2,3 cm · 25 cm creme
Leuchterkerzen Ø 2,3 cm · 25 cm creme
Artikel-Nr.:
     2909-4008495262893
Hersteller:
     GALA Basic
Herst.-Nr.:
     95928
EAN/GTIN:
     4008495262893
Suchbegriffe:
Leuchterkerzen
leuchterkerzen
10 Leuchterkerzen Ø 2,3 cm · 25 cm creme

- Brenndauer: ca. 7 Stunden
- Durchmesser: 2,3 cm, Höhe: 25 cm

Produktzertifizierungen:
- RAL-Gütezeichen Kerzen
Weitere Informationen:
Farbe:
creme
Höhe:
25 cm
Durchmesser:
2,3 cm
Gewicht:
58,5
Material:
Paraffin / Stearin
Höhe der Einzelpackung:
25
Breite der Einzelpackung:
3,7
Tiefe der Einzelpackung:
9,2
Bruttogewicht der Einzelpackung:
606,8
Professional:
-
Zertifikat:
RAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,60*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 5,46* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.