Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Flavour by GALA" Bonbonglas mit Wachsfüllung Ø 63 mm · 85 mm weiss - Fresh Linen


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
"Flavour by GALA" Bonbonglas mit Wachsfüllung Ø 63 mm · 85 mm weiss - Fresh Linen
"Flavour by GALA" Bonbonglas mit Wachsfüllung Ø 63 mm · 85 mm weiss - Fresh Linen
Artikel-Nr.:
     2909-4008495001355
Hersteller:
     Flavour by GALA
Herst.-Nr.:
     96937
EAN/GTIN:
     4008495001355
"Flavour by GALA" Bonbonglas mit Wachsfüllung Ø 63 mm · 85 mm weiss - Fresh Linen

- Brenndauer: ca. 19 Stunden
- Durchmesser: 63 mm, Höhe: 85 mm
- Farbe: weiss
- Duft: Fresh Linen

Der reine und unverkennbare Duft von frisch gewaschener Wäsche strahlt Sauberkeit und Leichtigkeit aus, belebt den Geist und vitalisiert den Körper.

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
85 mm
Durchmesser:
63 mm
Gewicht:
182
Material:
Paraffin mit Palmöl
Höhe der Einzelpackung:
8,5
Breite der Einzelpackung:
6,5
Tiefe der Einzelpackung:
6,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
182,6
Professional:
-
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
31
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,2425*
€ 4,4025*
Lager 2909
31
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 17,64*
€ 17,64*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 17,64*
€ 20,99
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 2,94* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.