Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfood - Picker 12 cm farbig sortiert "Square"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Fingerfood - Picker 12 cm farbig sortiert "Square"
Fingerfood - Picker 12 cm farbig sortiert "Square"
Fingerfood - Picker 12 cm farbig sortiert "Square"
Fingerfood - Picker 12 cm farbig sortiert "Square"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911988367
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84674
EAN/GTIN:
     4002911988367
Suchbegriffe:
Zahn-Stocher
Zahnhölzer
Zahnstocher
zahnstocher papstar
100 Fingerfood - Picker 12 cm farbig sortiert "Square"

Formschöne Fingerfood-Spießeaus Bambus farbig sortiert mit einem Stein in Diamantenoptik

- Länge: 12cm
- verpackt in einem Papptray mit transparenter Haube

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig sortiert
Höhe:
12 cm
Gewicht:
1,2
Material:
Bambus
Höhe der Einzelpackung:
15,4
Breite der Einzelpackung:
8,5
Tiefe der Einzelpackung:
3,8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
149,4
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: zahnhölzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,00*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 3,50* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.